Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

DeTeWe OpenCom X320


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Format: 500x500
Artikel-Nr.:  314-092719
Hersteller:  DeTeWe
Herst.-Nr.:  69287
EAN:  4019617692870
Artikeldatenblatt
DeTeWe OpenCom x320 - Router - VoIP-Telefonadapter - ISDN/DSL - EN, Fast EN
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Extern
Gerätetyp
Router
Erweiterung
Konnektivität/Kompatible Steckplätze
1 x Erweiterungsanschluss
Konnektivität/Schnittstellen
2 x Modem - ISDN BRI S0 ¦ 3 x Modem - ISDN BRI U ¦ 8 x Telefonleitung - RJ-11 ¦ 1 x Modem - DSL - RJ-11 ¦ 3 x Netzwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX - RJ-45
Netzwerk
Leistungsmerkmale
VPN-Support
Anschlusstechnik
Verkabelt
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet
Netzwerk/Transportprotokoll
PPTP, L2TP, IPSec
Switching-Protokoll
Ethernet
Routing Protocol
Statisches IP Routing
Verschiedenes
Encryption Algorithm
256-Bit-AES
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil - extern
Software
Systemanforderungen/Software inbegriffen
Treiber & Utilities
Kommunikationsformen
Typ
ISDN/DSL-Kombimodem
IP-Telefonie
Voice Codecs
G.711
VoIP-Protokolle
SIP
IP-Telefoniefunktionen
Anrufweiterleitung
VoIP-Funktion
VoIP-Telefonadapter
... > DCI > Netzwerk > Bridges & Router
Weitere Suchbegriffe: ISDN Router, PoE, Router, Telefonanlage, TK-Anlage
Angebote (2)
Versand
Netto
^
IT_TK_Depot
2 Tage
€ 4,50*
€ 607,31*
3 Tage
Frei Haus
€ 862,00*
Preise von IT_TK_Depot
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 607,31*
€ 722,70
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von IT_TK_Depot
Versand von IT_TK_Depot
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 4,50*
Mindestbestellwert: € 58,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von IT_TK_Depot
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG