Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

LevelOne ServCon WPS-9123


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Format: 500x500
Artikel-Nr.:  642-WPS-9123
Hersteller:  LevelOne
Herst.-Nr.:  WPS-9123
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
LevelOne ServCon WPS-9123 - Druckserver - USB/parallel - EN, Fast EN, EtherTalk, 802.11b, 802.11g - 10Base-T, 100Base-TX - 3 Anschlüsse
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Extern
Gerätetyp
Druckserver - 3 Anschlüsse
Schnittstellentyp (Bustyp)
USB/parallel
Erweiterung
Konnektivität/Verbindungen
2 x USB - USB Typ A, 4-polig ¦ 1 x parallel
Konnektivität/Schnittstellen
1 x Netzwerk - Radio-Ethernet ¦ 1 x Netzwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX - RJ-45
Netzwerk
Anschlusstechnik
Drahtlos, verkabelt
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, EtherTalk, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g
Netzwerk/Transportprotokoll
TCP/IP, AppleTalk, NetBEUI/NetBIOS
Verdrahtungstyp
Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX
Remoteverwaltungsprotokoll
IPP
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil - extern
Software
Systemanforderungen/Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS 9.x, Microsoft Windows 95/98/ME/2000/XP
... > DCI > Netzwerk > Netzwerkadapter
Angebote (1)
Versand
Netto
media_and_network_supplies
2 Tage
€ 4,95*
€ 120,60*
Preise von media_and_network_supplies
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,60*
€ 143,51
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von media_and_network_supplies
Versand von media_and_network_supplies
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 4,95*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von media_and_network_supplies
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG