Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 509-3800078 Herst.-Nr.: WPC-0300 EAN: k.A. |
| | |
|
|  |  |
 | LevelOne FreeCon WPC-0300 - Netzwerkkarte - CardBus - 802.11b, 802.11g Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | Plug-in-Modul |  | Breite | 5.4 cm |  | Tiefe | 11.9 cm |  | Höhe | 1.2 cm |  | Gerätetyp | Netzwerkkarte |  | Schnittstellentyp (Bustyp) | CardBus | Erweiterung | Konnektivität/Kompatible Steckplätze | 1 x CardBus |  | Konnektivität/Schnittstellen | 1 x Netzwerk - Radio-Ethernet | Herstellergarantie | Details zu Service & Support | Begrenzte Garantie - 2 Jahre |  | Service & Support | 2 Jahre Garantie | Netzwerk | Leistungsmerkmale | Super G-Technologie |  | Anschlusstechnik | Drahtlos |  | Data Link Protocol | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g |  | Produktzertifizierungen | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.1x |  | Datenübertragungsrate | 108 Mbps |  | Statusanzeiger | Link Activity, Stromversorgung |  | Remoteverwaltungsprotokoll | HTTP |  | Leitungskodierformat | CCK, 64 QAM, BPSK, QPSK, 16 QAM, OFDM |  | Spread-Spectrum-Methode | DSSS |  | Frequenzband | 2.4 GHz | Verschiedenes | Produktzertifizierungen | CE, FCC Part 15 B |  | Encryption Algorithm | MD5, 128-Bit WEP, 64-Bit WEP, TLS | Software | Systemanforderungen/Software inbegriffen | Treiber & Utilities |  | Systemanforderungen/Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows 98 Second Edition, Microsoft Windows 98/ME/2000/XP |  | Systemanforderungen/Peripheriegeräte / Schnittstellen | CD-ROM, PC-Karten-Steckplatz | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 0 °C |  | Max. Betriebstemperatur | 55 °C |  | Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 5 - 95% | Antenne | Antenne | Intern eingebaut |  | Gain Level | 2 dBi |
|
|  |  |
 | |  |  |
|
 |  | Angebote (6) | | |
|  |  |  |  |  | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TERRA | 3 Tage |  |  |  |  |  | € 9,00* | € 19,36* |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  |  |
€ 3,90* |
€ 20,29* |  |  |  | | 3 Tage |  |  |  |  |  |
€ 4,95* |
€ 22,81* |  |  |  | | 5 Tage |  |  |  |  |  |
Frei Haus |
€ 23,15* |  |  |  | | 2 Tage |  |  |  |  |  |
€ 4,95* |
€ 25,67* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise von TERRA |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von TERRA |  | Versand von TERRA |  |  |  | | Lieferzeit: | 3 Tage | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,00* |  | ab € 220,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von TERRA | |  | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 24,48* | € 29,13 | Ähnlich | | | | € 21,98* | € 26,16 | Ähnlich | | | | € 11,85* | € 14,10 | Ähnlich | | | | € 41,36* | € 49,22 | Ähnlich | | | | € 11,73* | € 13,96 | Ähnlich | | | | € 28,10* | € 33,44 | Ähnlich | | | | € 12,73* | € 15,15 |
|  |  |
|
 |
|
|