Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 112-maiqttk Herst.-Nr.: L30250-F600-A187 EAN: 4025515940074 |
| | |
|
|  |  |
 | Siemens optiPoint 410 advance - VoIP-Telefon - H.323 Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | VoIP-Telefon |  | Kompatible Plattformen | HiPath 3000 V5.0, HiPath 4000 V2.0 | Verschiedenes | Verbindungen | 1 x USB ¦ 1 x Kopfhörerstecker |  | Platzierung/Befestigung | Wandmontage möglich, auf dem Tisch | Stromversorgung | Typ | Stromversorgungsadapter - extern | Anzeige | Typ | LCD-Anzeige - einfarbig |  | Merkmale | Hintergrundlicht |  | Zeilenanzahl | 4 |  | Anzeigestelle | Telefon |  | Zeichenanzahl | 24 | Telefonmerkmale | Wählertyp | Tastatur |  | Position des Wählers | Telefon |  | Lautstärkeregelung | Ja |  | Klingeleinstellung | Ja |  | Lautsprechertelefon | Ja ( digitaler Duplexbetrieb ) |  | Mehrstimmiger Klingelton | Eingebaut |  | Computerverbindung | Yes (USB) |  | Anz. programmierbare Tasten | 19 | Abmessungen & Gewicht (Basis) | Breite | 21.5 cm |  | Tiefe | 22 cm |  | Höhe | 7.2 cm |  | Gewicht | 0.86 kg | IP-Telefonie | Netzwerkprotokolle | DNS |  | Hauptmerkmale | Integrierter Ethernet-Switch, PoE-Unterstützung (Power over Ethernet) |  | Voice Codecs | G.711, G.722, G.723.1, G.729ab |  | Servicequalität | IEEE 802.1Q (VLAN) |  | IP-Adressenzuweisung | DHCP |  | Anz. Netzwerkanschlüsse | 2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX |  | VoIP-Protokolle | H.323 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|
 |  | Angebote (5) | | |
|  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | buero2b_com | 12 Tage |  |  |  |  | pro Stück | € 6,00* | € 312,70* |  |  |  |  |  | | 11 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
Frei Haus |
€ 312,71* |  |  |  | | 2 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 4,50* |
€ 436,82* |  |  |  | | 2 Tage |  |  |  |  | pro Paket |
Frei Haus |
€ 438,30* |  |  |  | | 14 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
Frei Haus |
€ 441,15* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise von buero2b_com |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von buero2b_com |  | Versand von buero2b_com |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00 | € 6,00* |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von buero2b_com | |  | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 20,19* | € 24,03 | Ähnlich | | | | € 12,69* | € 15,10 | Ähnlich | | | | € 15,07* | € 17,93 | Ähnlich | | | | € 28,25* | € 33,62 | Ähnlich | | | | € 90,94* | € 108,22 | Ähnlich | | | | € 72,72* | € 86,54 | Ähnlich |  | | | € 72,72* | € 86,54 | Ähnlich | | | | € 112,82* | € 134,26 | Ähnlich |  | | | € 130,07* | € 154,78 | Ähnlich | | | | € 126,42* | € 150,44 | Ähnlich | | | | € 312,71* | € 372,12 | Ähnlich | | | | € 441,15* | € 524,97 | Ähnlich | | | | € 183,18* | € 217,98 | Ähnlich | | | | € 183,18* | € 217,98 | Ähnlich | | | | € 142,70* | € 169,81 | Ähnlich | | | | € 142,70* | € 169,81 | Ähnlich | | | | € 132,56* | € 157,75 | Ähnlich | | | | € 239,85* | € 285,42 | Ähnlich | | | | € 237,82* | € 283,01 |
|  |  |
|
 |
|
|