Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Siemens optiPoint 410 economy L30250-F600-A182


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Format: 200x150
Artikel-Nr.:  112-maiqtte
Hersteller:  Siemens
Herst.-Nr.:  L30250-F600-A182
EAN:  4025515940029
Artikeldatenblatt
Siemens optiPoint 410 economy - VoIP-Telefon - H.323
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
VoIP-Telefon
Verschiedenes
Platzierung/Befestigung
Wandmontage möglich, auf dem Tisch
Stromversorgung
Typ
Stromversorgungsadapter - extern
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige
Zeilenanzahl
2
Anzeigestelle
Telefon
Zeichenanzahl
24
Telefonmerkmale
Wählertyp
Tastatur
Position des Wählers
Telefon
Lautstärkeregelung
Ja
Klingeleinstellung
Ja
Anruferkennung
Ja
Firmware Upgrade-fähig
Eingebaut
Telefonspeicher
Anzahl programmierbarer Leitungstasten
12
Abmessungen & Gewicht (Basis)
Breite
21.5 cm
Tiefe
22 cm
Höhe
6.9 cm
Gewicht
0.8 kg
IP-Telefonie
Netzwerkprotokolle
TFTP, HTTP, DNS, SNMP
Hauptmerkmale
PoE-Unterstützung (Power over Ethernet)
Voice Codecs
G.711, G.722, G.723.1, G.729ab
Servicequalität
Differentiated Services (DiffServ)
IP-Adressenzuweisung
DHCP
Anz. Netzwerkanschlüsse
1 x Ethernet 10/100Base-TX
VoIP-Protokolle
H.323
... > DCI > Kommunikation > Telefone
Weitere Suchbegriffe: Telefon, Telefone, VoIP Telefon
Angebote (4)
Einheit
Versand
Netto
^
buero2b_com
12 Tage
pro Stück
€ 6,00*
€ 151,95*
2 Tage
pro Paket
Frei Haus
€ 203,18*
14 Tage
pro Stück
€ 4,95*
€ 205,57*
2 Tage
pro Stück
€ 4,50*
€ 214,82*
Preise von buero2b_com
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,95*
€ 180,82
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von buero2b_com
Versand von buero2b_com
Lieferzeit:12 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 6,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von buero2b_com
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Siemens
AS150
€ 28,25*
€ 33,62
Ähnlich
Siemens
s30852h1805b101
€ 72,72*
€ 86,54
Ähnlich
Siemens
s30852h1710b111
€ 112,82*
€ 134,26
Ähnlich
Siemens
s30853h391b101
€ 126,42*
€ 150,44
Ähnlich
Siemens
L30250-L600A186
€ 334,22*
€ 397,72
Ähnlich
Siemens
L30250-F600A187
€ 334,22*
€ 397,72
Ähnlich
Siemens
L30250-F600A720
€ 195,17*
€ 232,25
Ähnlich
Siemens
L30250-F600A721
€ 195,17*
€ 232,25
Ähnlich
Siemens
L30250-F600A182
€ 205,57*
€ 244,63
Ähnlich
Siemens
L30250-F600A183
€ 151,95*
€ 180,82
Ähnlich
Siemens
L30250-F600A180
€ 152,21*
€ 181,13
Ähnlich
Siemens
L30250-F600A184
€ 255,93*
€ 304,56
Ähnlich
Siemens
L30250-F600A185
€ 253,59*
€ 301,77
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG