Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Roline LWL 21.15.8933


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Format: 200x150
Artikel-Nr.:  173-1386331
Hersteller:  Secomp
Herst.-Nr.:  21.15.8933
EAN:  7611990174348
Roline LWL - Patch-Kabel - MT-RJ Multimodus (M) - ST multi-mode (M) - 3 m - Glasfaser - 62.5 / 125 micron - orange
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
Glasfaser
Farbe
Orange
Länge
3 m
Typ des Netzwerkkabels
Patch-Kabel
Kern- / Manteldurchmesser
62.5 / 125 micron
Glasfasertyp
Multi-Modus
Kabelmantelmaterial
PVC
Konnektivität
Anschluss/Anschlüsse
1 x MT-RJ Multimodus - männlich
Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende)
2 x ST multi-mode - männlich
... > DCI > Netzwerk > Netzwerkkabel
Angebote (1)
Versand
Netto
PCS
Frei Haus
€ 14,11*
Preise von PCS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von PCS
Versand von PCS
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 40,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von PCS
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG