Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 337-16.01.4743 Herst.-Nr.: 301206 EAN: 3660619312061 |
| |
|
|  |  |
 | LaCie SAFE Mobile - Festplatte - 160 GB - extern - Hi-Speed USB - 5400 rpm - Puffer: 8 MB Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 8 cm |  | Tiefe | 13.8 cm |  | Höhe | 2.5 cm |  | Gewicht | 230 g |  | Gerätetyp | Festplatte - extern | Erweiterung | Konnektivität/Schnittstellen | 1 x Hi-Speed USB | Herstellergarantie | Details zu Service & Support | Begrenzte Garantie - 3 Jahre |  | Service & Support | 3 Jahre Garantie | Verschiedenes | Enthaltene Kabel | 1 x USB-Kabel ¦ 1 x USB-Splitterkabel (Netz) | Stromversorgung | Stromversorgung | USB-Bus | Software | Systemanforderungen/Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows 2000 / XP, Apple MacOS X 10.2 oder später |  | Systemanforderungen/Details der Systemanforderungen | Windows 2000/XP - Pentium II - 350 MHz - RAM 128 MB ¦ MacOS X 10.2 oder höher - PowerPC G3 - RAM 128 MB | Festplatte | Schnittstellen Typ | Hi-Speed USB |  | Puffergröße | 8 MB |  | Kapazität | 160 GB |  | Merkmale | Fingerabdruck-Erkennung | Leistung | Positionierungszeit | 12 ms (Durchschnittlich) |  | Übertragungsrate Schnittstelle | 480 Mbit/s |  | Max. Datenübertragungsgeschwindigkeit | 27 MB/s |  | Spindelgeschwindigkeit | 5400 rpm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|
 |  | Angebote (5) | | |
|  |  |  |  |  | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Secomp | 2 Tage |  |  |  |  |  | € 6,90* | € 92,48* |  |  |  |  |  | | 7 Tage |  |  |  |  |  |
€ 5,95* |
€ 93,35* |  |  |  | | 15 Tage |  |  |  |  |  |
€ 4,00* |
€ 123,96* |  |  |  | | 6 Tage |  |  |  |  |  |
€ 2,69* |
€ 133,74* |  |  |  | | 12 Tage |  |  |  |  |  |
€ 6,45* |
€ 138,16* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise von Secomp |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von Secomp |  | Versand von Secomp |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00 | € 6,90* |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von Secomp | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 242,44* | € 288,50 | Ähnlich |  | | | € 40,88* | € 48,65 | Ähnlich |  | | | € 9,21* | € 10,96 | Ähnlich |  | | | € 17,20* | € 20,47 | Ähnlich |  | | | € 6,96* | € 8,28 | Ähnlich |  | | | € 6,96* | € 8,28 | Ähnlich |  | | | € 6,96* | € 8,28 | Ähnlich |  | | | € 6,96* | € 8,28 | Ähnlich |  | | | € 6,96* | € 8,28 | Ähnlich |  | | | € 21,24* | € 25,28 | Ähnlich |  | | | € 27,27* | € 32,45 |
|  |  |
|
 |
|
|