EIZO ColorEdge CG210N - Flachbildschirm - TFT - 21.3" - 1600 x 1200 - 250 cd/m2 - 550:1 - 30 ms - 0.27 mm - 2xDVI-I - Hellgrau
Allgemein | Breite | 47.2 cm |
 | Tiefe | 20.9 cm |
 | Höhe | 45.9 cm |
 | Gewicht | 10.2 kg |
 | Farbe | Hellgrau ( das Bild des gezeigten Produktes kann eine andere Farbe haben ) |
 | Display-Typ | Flachbildschirm / TFT-Aktivmatrix |
 | Integrierte Peripheriegeräte | USB Hub |
 | TFT-Technologie | AS-IPS |
Erweiterung | Konnektivität/Schnittstellen | 2 x DVI-I - Kombinierter 29 PIN DVI ¦ 1 x Hi-Speed USB Upstream - USB Typ A, 4-polig ¦ 2 x Hi-Speed USB Downstream - USB Typ A, 4-polig |
Herstellergarantie | Details zu Service & Support | Begrenzte Garantie - 5 Jahre |
 | Service & Support | 5 Jahre Garantie |
Verschiedenes | Produktzertifizierungen | Plug and Play, TCO '03, CE, TUV GS, DDC-1, DDC-2B, DVI DMPM, ISO 13406-2, VESA DPMS, TUV Ergo |
 | Enthaltene Kabel | 1 x USB-Kabel ¦ 1 x DVI-Kabel - DVI-D/DVI-D ¦ 1 x DVI-VGA-Kabel - VGA zu DVI-I |
Stromversorgung | Formfaktor | Intern |
 | Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 120/230 V ( 50/60 Hz ) |
 | Leistungsaufnahme im Betrieb | 65 Watt |
 | Stromverbrauch Standby/Ruhezustand | 3 Watt |
Software | Systemanforderungen/Software inbegriffen | Treiber & Utilities, EIZO ColorNavigator |
Display | Diagonalabmessung | 21.3" |
 | Sichtbare Bildfläche | 21.3" |
 | Max. Auflösung | 1600 x 1200 |
 | Max. Bildwiederholungsrate (V x H) | 86 Hz x 100 kHz |
 | Besonderheiten | SRGB-Farbmanagement, SlimEdge, ActiveRotation |
 | Farbunterstützung | 24 Bit (16,7 Millionen Farben) |
 | Videobandbreite | 202.5 MHz |
 | OSD-Sprachen | Englisch, Deutsch, Französisch , Italienisch , Spanisch |
 | Steuerelemente / Anpassungen | Helligkeit, H/V-Bildlage, Gammakorrektur, Farbtemperatur, Phase, Uhr |
 | Reaktionszeit | 30 ms |
 | Punktabstand / Pixelabstand | 0.27 mm |
 | Signaleingang | 2xDVI-I |
 | Bildschirmpositionsanpassung | Höhe, Drehelement, Neigbar |
Bild | Farbtemperatur | Einstellbar |
 | Helligkeit | 250 cd/m2 |
 | Kontrastverhältnis | 550:1 |
 | Max. horizontaler Betrachtungswinkel | 170 |
 | Max. vertikaler Betrachtungswinkel | 170 |
Videoeingang | Analoges Videosignal | RGB |
 | Digital-Video-Standard | Digital Visual Interface (DVI) |