Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 128-2961233 Herst.-Nr.: 1822100-R EAN: 0760884153826 |
| |
|
|  |  |
 | Adaptec SCSI Card 19160 - Massenspeicher Controller - Ultra160 SCSI - 160 MBps - PCI Weitere Informationen: Allgemein | Tiefe | 17.4 cm |  | Höhe | 9.8 cm |  | Gerätetyp | Massenspeicher Controller - Plug-in-Karte |  | Schnittstellen Typ | PCI | Erweiterung | Konnektivität/Kompatible Steckplätze | 1 x PCI |  | Konnektivität/Schnittstellen | 1 x Massenspeicher - Ultra160 SCSI LVD - HD D-Sub (HD-68), 68-polig ( innerhalb ) ¦ 1 x Massenspeicher - Ultra SCSI - IDC 50-polig ( innerhalb ) ¦ 1 x Massenspeicher - Ultra SCSI - HD D-Sub (HD-50), 50-polig ( außerhalb ) | Herstellergarantie | Details zu Service & Support | Begrenzte Garantie - 5 Jahre |  | Service & Support | 5 Jahre Garantie | Verschiedenes | Produktzertifizierungen | RoHS |  | MTBF | 658,151 Stunde(n) | Software | Systemanforderungen/Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows 3.x, Microsoft Windows NT 4.0, Microsoft Windows 95/98, Microsoft Windows 3.1, Microsoft Windows 2000 Professional , Microsoft DOS 6.0 oder später, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 98 Second Edition / Windows ME, Microsoft Windows for Workgroups 3.11 | Massenspeicher-Controller | Controller-Schnittstellentyp | Ultra160 SCSI |  | Datenübertragungsrate | 160 MBps |  | Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte | 15 |  | Unterstützte Geräte | Festplatte, Austauschbares Laufwerk, CD Laufwerk, Scanner |
|
|  |  |
 | |  |  |
|
 |  | Angebote (5) | | |
|  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ITD | 30 Tage |  |  |  |  | pro Packung | € 4,50* | € 158,25* |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Stück |
€ 4,00* |
€ 159,49* |  |  |  | | 5 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
Frei Haus |
€ 159,56* |  |  |  | | 18 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 6,45* |
€ 162,85* |  |  |  | | 5 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 9,00* |
€ 165,60* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise von ITD |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück |
|
|  |  |  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von ITD |  | Versand von ITD |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00 | € 4,50* |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von ITD | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich |  | | | € 870,67* | € 1.036,10 | Ähnlich |  | | | € 74,78* | € 88,99 | Ähnlich | | | | € 249,49* | € 296,89 | Ähnlich |  | | | € 152,23* | € 181,15 | Ähnlich |  | | | € 49,60* | € 59,02 | Ähnlich |  | | | € 2.595,77* | € 3.088,97 | Ähnlich |  | | | € 37,34* | € 44,43 | Ähnlich |  | | | € 87,08* | € 103,63 | Ähnlich |  | | | € 90,00* | € 107,10 | Ähnlich |  | | | € 42,96* | € 51,12 | Ähnlich |  | | | € 63,56* | € 75,64 |
|  |  |
|
 |
|
|