Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Nortel Business Ethernet Switch 1020-24T PWR NT5S03MBE5


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Format: 500x500
Artikel-Nr.:  526-581532000
Hersteller:  Nortel
Herst.-Nr.:  NT5S03MBE5
EAN:  0056097049798
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PoE
Switch
Nortel Business Ethernet Switch 1020-24T PWR - Switch - 24 Anschlüsse - EN, Fast EN, Gigabit EN - 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T + 2 x SFP, gemeinsam genutzt (frei) - 1U - PoE
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
44 cm
Tiefe
34.4 cm
Höhe
4.3 cm
Gewicht
6 kg
Farbe
Grau
Lokalisierung
Europa
Gerätetyp
Switch
Art
Extern - 1U
Speicher
RAM
64 MB
Flash-Speicher
8 MB Flash
Erweiterung
Konnektivität/Erweiterungssteckplätze gesamt (frei)
2 ( 2 ) x SFP (mini-GBIC)
Konnektivität/Schnittstellen
12 x Netzwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 ¦ 1 x Verwaltung - Konsole - D-Sub (DB-9), 9-polig ¦ 12 x Netzwerk / Strom - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Flusskontrolle, Layer 2 switching, Auto-Negotiation, BOOTP-Unterstützung, ARP-Unterstützung, LDAP-Unterstützung, VLAN-Unterstützung, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), IGMP Snooping, Weighted Round Robin (WRR) queuing, MAC-Adressenfilter, Broadcast Storm Control, Unterstützung für Access Control List (ACL), Quality of Service (QoS)
Anschlusstechnik
Verkabelt
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1ab (LLDP)
Datenübertragungsrate
1 Gbps
Statusanzeiger
Port Status, Link Activity, Stromversorgung
Anz. Anschlüsse
24 x Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX, Ethernet 1000Base-T
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 1, SNMP 2, RMON, SNMP 3, HTTP
Kommunikationsmodus
Halbduplex, Vollduplex
Switching-Protokoll
Ethernet
Größe der MAC-Adresstabelle
8000 Einträge
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
CISPR 22 Class A, BSMI CNS 13438 Class A, CISPR 24, EN 60950, EN 61000-3-2, NOM, VCCI Class A ITE, IEC 60950, EN 61000-3-3, EN55024, EN55022 Class A, UL 60950, CSA 22.2 No. 60950, CB, EN 61000-4-4, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-6, ICES-003 Class A, AS/NZS 3548, EN 61000-4-5, EN 61000-4-11, FCC CFR47 Part 15, EN 61000-4-8, UL 94 V-0, RoHS
Authentifizierungsmethode
RADIUS, LDAP, Extensible Authentication Protocol (EAP)
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Stromversorgung - intern
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V ( 50/60 Hz )
Leistungsaufnahme im Betrieb
225 Watt
Power Over Ethernet (PoE)
Ja
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 95%
... > DCI > Netzwerk > Hubs & Switches
Angebote (4)
Einheit
Versand
Netto
^
take_IT
pro Stück
Frei Haus
€ 584,89*
1 Tag
pro Packung
€ 4,50*
€ 585,26*
13 Tage
pro Stück
€ 6,45*
€ 619,59*
10 Tage
pro Stück
€ 9,00*
€ 641,19*
Preise von take_IT
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 584,89*
€ 696,02
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von take_IT
Versand von take_IT
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 350,00*
Frei Haus
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Nortel
AA1419014-E5
€ 193,21*
€ 229,92
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG