Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Fujitsu Siemens KB SC S26381-K361-L110


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Format: 500x500
Artikel-Nr.:  173-1365538
Hersteller:  Fujitsu Siemens
Herst.-Nr.:  S26381-K361-L110
EAN:  4045827623786
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keyboard
Tastatur
Fujitsu Siemens KB SC - Tastatur - USB - Bright Light Gray - US
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Extern
Breite
46.3 cm
Tiefe
15.6 cm
Höhe
3.5 cm
Gewicht
0.75 kg
Farbe
Bright Light Gray
Lokalisierung
US
Gerätetyp
Tastatur
Erweiterung
Konnektivität/Verbindungen
1 x USB - USB Typ A, 4-polig
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN55024, EN55022 Class B
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel - 2 m
Software
Systemanforderungen/Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows XP
Eingabegerät
Anschlusstechnik
Verkabelt
Schnittstelle
USB
... > DCI > Eingabegeräte > Tastaturen
Angebote (2)
Versand
Netto
^
PCS
15 Tage
Frei Haus
€ 14,15*
20 Tage
€ 6,45*
€ 19,08*
Preise von PCS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von PCS
Versand von PCS
Lieferzeit:15 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 40,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von PCS
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Nortel
NTE803AB
€ 4.054,66*
€ 4.825,05
Ähnlich
Nortel
NTE803KK
€ 1.103,63*
€ 1.313,32
Ähnlich
Fujitsu Siemens
S26361-F3113-L102
€ 1.042,89*
€ 1.241,04
Ähnlich
Fujitsu Siemens
S26381-K361-L112
€ 18,98*
€ 22,59
Ähnlich
Fujitsu Siemens
S26391-F6036-L820
€ 175,17*
€ 208,45
Ähnlich
Fujitsu Siemens
S26361-F2600-L144
€ 38,77*
€ 46,14
Ähnlich
Fujitsu Siemens
S26361-F3401-L300
€ 556,57*
€ 662,32
Ähnlich
Fujitsu Siemens
S26361-F3196-L440
€ 2.150,51*
€ 2.559,11
Ähnlich
Nortel
NTTQ50BAE6
€ 426,20*
€ 507,18
Ähnlich
Nortel
NTTQ70FAE6
€ 526,16*
€ 626,13
Ähnlich
HP
417525-041
€ 28,20*
€ 33,56
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG