Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 206-110042653 Herst.-Nr.: WD2500AAJS EAN: 0718037717074 |
| | |
|
|  |  |
 | WD Caviar SE WD2500AAJS - Festplatte - 250 GB - intern - 3.5" - SATA-300 - 7200 rpm - Puffer: 8 MB Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 10.2 cm |  | Tiefe | 14.7 cm |  | Höhe | 2.54 cm |  | Gewicht | 0.6 kg |  | Gerätetyp | Festplatte - intern | Erweiterung | Konnektivität/Schnittstellen | 1 x Serial ATA-300 - Serial ATA, 7-polig |  | Konnektivität/Kompatible Einschübe | 1 x intern - 3.5" x 1/3H | Herstellergarantie | Details zu Service & Support | Begrenzte Garantie - 3 Jahre |  | Service & Support | 3 Jahre Garantie | Verschiedenes | Produktzertifizierungen | RoHS | Umgebungsbedingungen | Geräuschentwicklung | 25 dBA |  | Min Betriebstemperatur | 0 °C |  | Max. Betriebstemperatur | 60 °C |  | Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 5 - 95% |  | Schocktoleranz | 65 g @ 2 ms (in Betrieb) / 350 g @ 2 ms (nicht in Betrieb) |  | Vibrationstoleranz | 0.75 g @ 20-300 Hz (in Betrieb) / 4 g @ 20-500 Hz (nicht in Betrieb) | Festplatte | Formfaktor | 3.5" x 1/3H |  | Produktzertifizierungen | S.M.A.R.T. |  | Schnittstellen Typ | Serial ATA-300 |  | Puffergröße | 8 MB |  | Kapazität | 250 GB |  | Merkmale | Data Lifeguard, Shock Guard, WhisperDrive, Soft Seek | Leistung | Übertragungsrate Laufwerk | 300 MBps (extern) / 121.5 MBps (intern) |  | Positionierungszeit | 8.9 ms (Durchschnittlich) / 21 ms (Max) |  | Spur-zu-Spur-Positionierungszeit | 2 ms |  | Mittlere Wartezeit | 4.2 ms |  | Spindelgeschwindigkeit | 7200 rpm | Zuverlässigkeit | Nicht-korrigierbare Datenfehler | 1 pro 10^15 |  | Start-/Stoppzyklen | 50,000 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|
 |  | Angebote (10) | | |
|  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BUGcomputer | |  |  |  |  | pro Stück | € 6,99* | € 37,34* |  |  |  |  |  | | 7 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 4,00* |
€ 37,88* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Packung |
€ 4,50* |
€ 38,12* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Stück |
Frei Haus |
€ 39,35* |  |  |  | | 5 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 5,00* |
€ 42,65* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise von BUGcomputer |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von BUGcomputer |  | Versand von BUGcomputer |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* |  | ab € 140,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 5,00* |
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von BUGcomputer | |  | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 26,31* | € 31,31 | Ähnlich |  | | | € 46,64* | € 55,50 | Ähnlich | | | | € 3,09* | € 3,68 | Ähnlich | | | | € 4,39* | € 5,22 | Ähnlich |  | | | € 333,23* | € 396,54 | Ähnlich |  | | | € 431,32* | € 513,27 | Ähnlich |  | | | € 519,63* | € 618,36 | Ähnlich |  | | | € 525,19* | € 624,98 | Ähnlich |  | | | € 314,35* | € 374,08 | Ähnlich |  | | | € 360,10* | € 428,52 | Ähnlich |  | | | € 230,02* | € 273,72 | Ähnlich |  | | | € 211,73* | € 251,96 | Ähnlich |  | | | € 270,88* | € 322,35 | Ähnlich |  | | | € 100,58* | € 119,69 | Ähnlich |  | | | € 67,88* | € 80,78 | Ähnlich | | | | € 127,01* | € 151,14 | Ähnlich | | | | € 49,04* | € 58,36 | Ähnlich | | | | € 100,79* | € 119,94 |
|  |  |
|
 |
|
|