Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 317-20082027 Herst.-Nr.: WD3200AAKS EAN: 0718037718521 |
| | |
|
|  |  |
 | WD Caviar SE16 WD3200AAKS - Festplatte - 320 GB - intern - 3.5" - SATA-300 - 7200 rpm - Puffer: 16 MB Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 10.2 cm |  | Tiefe | 14.7 cm |  | Höhe | 2.54 cm |  | Gewicht | 0.6 kg |  | Gerätetyp | Festplatte - intern | Erweiterung | Konnektivität/Schnittstellen | 1 x Serial ATA-300 - Serial ATA, 7-polig |  | Konnektivität/Kompatible Einschübe | 1 x intern - 3.5" x 1/3H | Herstellergarantie | Details zu Service & Support | Begrenzte Garantie - 3 Jahre |  | Service & Support | 3 Jahre Garantie | Verschiedenes | Produktzertifizierungen | RoHS | Umgebungsbedingungen | Geräuschentwicklung | 25 dBA |  | Min Betriebstemperatur | 0 °C |  | Max. Betriebstemperatur | 60 °C |  | Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 5 - 95% |  | Schocktoleranz | 65 g @ 2 ms (in Betrieb) / 350 g @ 2 ms (nicht in Betrieb) |  | Vibrationstoleranz | 0.75 g @ 20-300 Hz (in Betrieb) / 4 g @ 20-500 Hz (nicht in Betrieb) | Festplatte | Formfaktor | 3.5" x 1/3H |  | Produktzertifizierungen | S.M.A.R.T. |  | Schnittstellen Typ | Serial ATA-300 |  | Puffergröße | 16 MB |  | Kapazität | 320 GB | Leistung | Übertragungsrate Laufwerk | 300 MBps (extern) |  | Positionierungszeit | 8.9 ms (Durchschnittlich) / 21 ms (Max) |  | Spur-zu-Spur-Positionierungszeit | 2 ms |  | Mittlere Wartezeit | 4.2 ms |  | Spindelgeschwindigkeit | 7200 rpm | Zuverlässigkeit | Nicht-korrigierbare Datenfehler | 1 pro 10^15 |  | Start-/Stoppzyklen | 50,000 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|
 |  | Angebote (10) | | |
|  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Avitos | |  |  |  |  | pro Stück | € 4,00* | € 41,29* |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Stück |
€ 3,50* |
€ 42,09* |  |  |  | | 30 Tage |  |  |  |  | pro Packung |
€ 4,50* |
€ 42,13* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Stück |
Frei Haus |
€ 43,86* |  |  |  | | 6 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 2,69* |
€ 45,96* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise von Avitos |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von Avitos |  | Versand von Avitos |  |  |  | | Lieferzeit: | 1 Tag | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00 | € 4,00* |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von Avitos | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. | | *Originalverpackung |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 72,04* | € 85,73 | Ähnlich | | | | € 88,29* | € 105,07 | Ähnlich | | | | € 52,45* | € 62,42 | Ähnlich | | | | € 438,60* | € 521,93 | Ähnlich | | | | € 56,81* | € 67,60 | Ähnlich | | | | € 319,61* | € 380,34 | Ähnlich |  | | | € 387,75* | € 461,42 | Ähnlich | | | | € 27,81* | € 33,09 | Ähnlich | | | | € 107,04* | € 127,38 | Ähnlich | | | | € 2,31* | € 2,75 | Ähnlich | | | | € 4,41* | € 5,25 | Ähnlich |  | | | € 71,50* | € 85,09 | Ähnlich | | | | € 120,89* | € 143,86 | Ähnlich | | | | € 44,29* | € 52,71 | Ähnlich | | | | € 130,55* | € 155,35 | Ähnlich | | | | € 65,19* | € 77,58 | Ähnlich | | | | € 1.218,08* | € 1.449,52 | Ähnlich |  | | Western Digital WDG2NC10000E | € 161,33* | € 191,98 |
|  |  |
|
 |
|
|