Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

NETGEAR ProSafe FS728TP 24 Port 10/100 Smart Switch with 4 Gigabit Ports and 24 Ports PoE


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Format: 500x500
Artikel-Nr.:  317-20075809
Hersteller:  Netgear
Herst.-Nr.:  FS728TP-100EUS
EAN:  0606449050257
Artikeldatenblatt
NETGEAR ProSafe FS728TP 24 Port 10/100 Smart Switch with 4 Gigabit Ports and 24 Ports PoE - Switch - 24 Anschlüsse - EN, Fast EN - 10Base-T, 100Base-TX + 2x1000Base-T/SFP (mini-GBIC), 2x1000Base-T - 1U - stapelbar
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
44 cm
Tiefe
20.5 cm
Höhe
4.3 cm
Gewicht
4 kg
Lokalisierung
Europa
Gerätetyp
Switch - stapelbar
Art
Extern - 1U
Integrierte Peripheriegeräte
LED Panel
Speicher
RAM
3 MB
Erweiterung
Konnektivität/Erweiterungssteckplätze gesamt (frei)
2 ( 2 ) x SFP (mini-GBIC)
Konnektivität/Schnittstellen
24 x Netzwerk / Strom - Ethernet 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 ¦ 4 x Netzwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45
Herstellergarantie
Service & Support
Lebenslange NETGEAR-Garantie
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Layer 2 switching, Abtastautomatik pro Gerät, Auto-Negotiation, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), IGMP Snooping, Syslog-Unterstützung, Traffic Shaping, Port-Spiegelung, MAC-Adressenfilter, Broadcast Storm Control, Firmware aktualisierbar, Unterstützung für Access Control List (ACL), Quality of Service (QoS)
Anschlusstechnik
Verkabelt
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1x
Datenübertragungsrate
100 Mbps
Statusanzeiger
Link Activity, Anschluß-Übertragungsgeschwindigkeit, Stromversorgung, Link OK, Einheit ID
Anz. Anschlüsse
24 x Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 1, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP
Kommunikationsmodus
Halbduplex, Vollduplex
Switching-Protokoll
Ethernet
Größe der MAC-Adresstabelle
8000 Einträge
Max. Einheiten pro Stack
6
Zusätzliche Network Ports
2x1000Base-T/SFP (mini-GBIC), 2x1000Base-T
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
CE, FCC Klasse A zertifiziert, C-Tick, cUL, EN 60950, IEC950, VCCI Class A ITE, EN55024, FCC Part 15
Authentifizierungsmethode
RADIUS, TACACS+
MTBF
300,000 Stunde(n)
Rackmontagesatz
Inbegriffen
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Stromversorgung - intern
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V ( 50/60 Hz )
Leistungsaufnahme im Betrieb
225 Watt
Power Over Ethernet (PoE)
Eingebaut
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 90%
... > DCI > Netzwerk > Hubs & Switches
Angebote (10)
Einheit
Versand
Netto
^
Avitos
pro Stück
€ 4,00*
€ 401,93*
6 Tage
pro Stück
Frei Haus
€ 407,64*
2 Tage
pro Stück
Frei Haus
€ 415,64*
1 Tag
pro Stück
Frei Haus
€ 416,56*
1 Tag
pro Packung
€ 4,50*
€ 419,64*
Menge:  Stück  
Preise von Avitos
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 401,93*
€ 478,30
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Avitos
Versand von Avitos
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 4,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Avitos
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Netgear
AGM731F
€ 127,67*
€ 151,93
Zubehör
Netgear
AGM733
€ 358,53*
€ 426,65
Zubehör
Netgear
AGM732F
€ 292,08*
€ 347,58
Zubehör
Netgear
PMB0331GR
€ 104,82*
€ 124,74
Zubehör
Netgear
PRR0331GR
€ 28,68*
€ 34,13
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG