Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

RaidSonic ICY Dock MB-122SKGF-S 99032


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Format: 200x150
Artikel-Nr.:  317-20105049
Hersteller:  RaidSonic
Herst.-Nr.:  99032
EAN:  4711132862690
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wechselrahmen (IT)
RaidSonic ICY Dock MB-122SKGF-S - Mobiles Speicher-Rack - beige
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
14.6 cm
Tiefe
23.5 cm
Höhe
4.2 cm
Gewicht
0.75 kg
Farbe
Beige
Gerätetyp
Mobiles Speicher-Rack
Besonderheiten
Datenanzeige, Netzanzeige, Statusanzeige für Lüfter, Tastensperre, Temperaturanzeige, LCD-Statusanzeige, Lüfter, fan failure alarm, Überhitzungsalarm
Produktmaterial
Kunststoff, Aluminium
Unterstützte Schnittstelle
Serial ATA-300
Erweiterung
Konnektivität/Verbindungen
1 x Massenspeicher - Serial ATA-300
Konnektivität/Erweiterungseinschübe
Intern - 3.5"
Konnektivität/Schnittstellen
1 x Massenspeicher - Serial ATA-300
Konnektivität/Kompatible Einschübe
1 x von vorne zugänglich - 5.25"
Verschiedenes
Montagekit
Inbegriffen
... > DCI > Speichergeräte > Speicheradapter
Angebote (2)
Versand
Netto
^
Avitos
€ 4,00*
€ 34,33*
3 Tage
€ 6,45*
€ 45,60*
Preise von Avitos
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,33*
€ 40,85
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Avitos
Versand von Avitos
Lieferzeit:17 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 4,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Avitos
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Maxdata
273383
€ 805,33*
€ 958,34
Ähnlich
Fujifilm
4001700
€ 237,43*
€ 282,54
Ähnlich
Fujifilm
4001689
€ 237,43*
€ 282,54
Ähnlich
Fujifilm
4001707
€ 513,18*
€ 610,68
Ähnlich
Fujifilm
4001709
€ 233,86*
€ 278,29
Ähnlich
Fujifilm
4001711
€ 157,55*
€ 187,48
Ähnlich
Fujifilm
4001714
€ 157,55*
€ 187,48
Ähnlich
Fujifilm
4001713
€ 157,55*
€ 187,48
Ähnlich
Fujifilm
4001710
€ 128,11*
€ 152,45
Ähnlich
MSI
957-1039P-101
€ 48,03*
€ 57,16
Ähnlich
Kyocera
MD-32
€ 54,59*
€ 64,96
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG