Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 505-12120142 Herst.-Nr.: EX-41212 EAN: k.A. |
| | |
|
|  |  |
 | Exsys EX 41212 - Parallel-Adapter - PCI Low Profile - parallel - 2 Anschlüsse Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | Plug-in-Karte - Low Profile |  | Tiefe | 12 cm |  | Höhe | 6.3 cm |  | Gerätetyp | Parallel-Adapter - 2 Anschlüsse |  | Schnittstellentyp (Bustyp) | PCI | Erweiterung | Konnektivität/Kompatible Steckplätze | 2 x PCI - Low-Profile |  | Konnektivität/Schnittstellen | 2 x parallel - IEEE 1284 (EPP/ECP) - D-Sub (DB-25), 25-polig | Netzwerk | Anschlusstechnik | Verkabelt |  | Data Link Protocol | Parallel |  | Datenübertragungsrate | 16 Mbps | Software | Systemanforderungen/Software inbegriffen | Treiber & Utilities |  | Systemanforderungen/Erforderliches Betriebssystem | Microsoft DOS, Microsoft Windows 95/98/ME/NT/2000/XP |
|
|  |  |
 | |  |  |
|
 |  | Angebote (5) | | |
|  |  |  |  |  | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ELBA-OfficeShop | 6 Tage |  |  |  |  |  | € 6,00* | € 21,91* |  |  |  |  |  | | 12 Tage |  |  |  |  |  |
€ 6,00* |
€ 23,75* |  |  |  | | 14 Tage |  |  |  |  |  |
€ 4,95* |
€ 23,99* |  |  |  | | 18 Tage |  |  |  |  |  |
€ 6,45* |
€ 24,07* |  |  |  | | 5 Tage |  |  |  |  |  |
€ 5,25* |
€ 25,96* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise von ELBA-OfficeShop |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von ELBA-OfficeShop |  | Versand von ELBA-OfficeShop |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,00* |  | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von ELBA-OfficeShop | |  | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 16,59* | € 19,74 | Ähnlich | | | | € 40,96* | € 48,74 | Ähnlich |  | | | € 20,70* | € 24,63 | Ähnlich |  | | | € 20,09* | € 23,91 | Ähnlich | | | | € 22,47* | € 26,74 | Ähnlich | | | | € 23,99* | € 28,55 | Ähnlich |  | | | € 23,10* | € 27,49 | Ähnlich |  | | | € 22,79* | € 27,12 | Ähnlich |  | | | € 57,05* | € 67,89 | Ähnlich |  | | | € 104,11* | € 123,89 | Ähnlich | | | | € 20,04* | € 23,85 | Ähnlich | | | | € 32,74* | € 38,96 | Ähnlich | | | | € 10,51* | € 12,51 | Ähnlich |  | | | € 138,22* | € 164,48 | Ähnlich | | | | € 153,17* | € 182,27 | Ähnlich | | | | € 202,60* | € 241,09 | Ähnlich | | | | € 53,23* | € 63,34 | Ähnlich | | | | € 69,68* | € 82,92 | Ähnlich | | | | € 147,08* | € 175,03 | Ähnlich | | | | € 143,70* | € 171,00 | Ähnlich | | | | € 143,70* | € 171,00 |
|  |  |
|
 |
|
|