Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

BX80563E5335A


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Format: 200x150
Artikel-Nr.:  509-2180893
Hersteller:  Intel
Herst.-Nr.:  BX80563E5335A
EAN:  0735858191432
Prozessor - 1 x Intel Quad-Core Xeon E5335 / 2 GHz ( 1333 MHz ) - LGA771 Socket - L2 8 MB ( 2 x 4 MB (4 MB pro Core-Paar) ) - Box
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Prozessor
Erweiterung
Konnektivität/Kompatible Steckplätze
1 x Prozessor - LGA771 Socket
Herstellergarantie
Details zu Service & Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Service & Support
3 Jahre Garantie
Prozessor
Typ / Formfaktor
Intel Quad-Core Xeon E5335
Prozessoranz.
1
Taktfrequenz
2 GHz
Architektur-Merkmale
Enhanced SpeedStep technology, Intel Virtualization Technology, Intel 64 Technology, Intel Advanced Smart Cache
Bus-Geschwindigkeit
1333 MHz
Temperaturspezifikationen
65 °C
Herstellungsprozess
65 nm
Thermal Design Power
80 W
64-Bit-Computing
Ja
Multi-Core-Technologie
4-Core
Kompatibler Prozessoranschluss
LGA771 Socket
Verschiedenes
Zubehör
1U passiv / 2U+ aktiv kombiniert
Verpackung
Intel Boxed
Cache-Speicher
Installierte Größe
L2 - 8 MB ( 2 x 4 MB (4 MB pro Core-Paar) )
... > DCI > Systeme > Prozessor-Upgrades
Angebote (5)
Einheit
Versand
Netto
^
TERRA
5 Tage
pro Stück
Frei Haus
€ 252,24*
30 Tage
pro Packung
€ 4,50*
€ 255,24*
1 Tag
pro Stück
Frei Haus
€ 255,52*
4 Tage
pro Stück
€ 6,45*
€ 264,95*
10 Tage
pro Stück
€ 9,00*
€ 269,87*
Menge:  Stück  
Preise von TERRA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,24*
€ 300,17
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von TERRA
Versand von TERRA
Lieferzeit:5 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,00*
ab € 220,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von TERRA
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Epson
V12H005M02
€ 66,90*
€ 79,61
Ähnlich
IBM
43W7598
€ 89,65*
€ 106,68
Ähnlich
HP
A7985A
€ 4.693,22*
€ 5.584,93
Ähnlich
IBM
25R8064
€ 249,46*
€ 296,86
Ähnlich
IBM
39M5791
€ 231,15*
€ 275,07
Ähnlich
Microsoft
W87-01098
€ 435,41*
€ 518,14
Ähnlich
Microsoft
D87-02755
€ 325,45*
€ 387,29
Ähnlich
IBM
39R6525
€ 614,34*
€ 731,06
Ähnlich
Microsoft
N09-02048
€ 199,78*
€ 237,74
Ähnlich
HP
230609-001
€ 124,92*
€ 148,65
Ähnlich
IBM
37L0311
€ 180,73*
€ 215,07
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG