Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

DIGITUS USB Speaker Station


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Format: 200x150
Artikel-Nr.:  173-1324171
Hersteller:  Assmann
Herst.-Nr.:  DA-10282
EAN:  4016032190325
DIGITUS USB Speaker Station - Digital Player - MP3
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
18 cm
Tiefe
7.7 cm
Höhe
9.2 cm
Produkttyp
Digital Player
Unterstützte PC-Schnittstelle
USB
Digitalplayertyp
USB-Flash-Drive-basiert
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil - extern
Batterie
Batterie
4 x Batterie - AA Typ
Audiosystem
Klang-Ausgabemodus
Stereo
Total Harmonic Distortion
0.5%
Digital Player (Recorder)
Unterstützte Digital-Audio-Standards
MPEG 1 Audio, MPEG 2 Audio, MPEG 2.5 Audio, MP3
Response Bandwidth
200 - 12000 Hz
Verbindungen
Anschlusstyp
1 x Audio Line-In ¦ 1 x USB ¦ 1 x Gleichstromeingang
Lautsprechersystem
Lautsprecher
2 x Lautsprecher für rechten/linken Kanal - eingebaut - 1.2 Watt
Treiberdetails
Lautsprecher für rechten/linken Kanal : 1 x Treiber für gesamten Bereich - 50mm
... > DCI > Audio > Tragbares Audio
Angebote (5)
Versand
Netto
^
PCS
Frei Haus
€ 18,35*
14 Tage
€ 4,95*
€ 19,16*
12 Tage
€ 6,00*
€ 19,19*
18 Tage
€ 6,45*
€ 19,75*
7 Tage
€ 6,00*
€ 21,31*
Menge:  Stück  
Preise von PCS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von PCS
Versand von PCS
Lieferzeit:5 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 40,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von PCS
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Assmann
DN-19 GS-800
€ 13,31*
€ 15,84
Ähnlich
Assmann
DN-16004
€ 105,65*
€ 125,72
Ähnlich
Assmann
DN-16005
€ 124,00*
€ 147,56
Ähnlich
Assmann
DN-19 ORG
€ 12,93*
€ 15,39
Ähnlich
Assmann
DN-15019
€ 50,48*
€ 60,07
Ähnlich
Assmann
DN-8102
€ 180,13*
€ 214,35
Ähnlich
Assmann
DN-8100
€ 33,53*
€ 39,90
Ähnlich
Assmann
DN-8101
€ 51,82*
€ 61,67
Ähnlich
Assmann
DN-8103
€ 196,34*
€ 233,64
Ähnlich
Assmann
DN-8104
€ 101,03*
€ 120,23
Ähnlich
Assmann
DA-10281
€ 17,51*
€ 20,84
Ähnlich
Assmann
DA-10280A
€ 5,18*
€ 6,16
Ähnlich
Assmann
DC USB2-LED
€ 7,58*
€ 9,02
Ähnlich
Assmann
DA-70136
€ 19,12*
€ 22,75
Ähnlich
k.A.
SE-01046
€ 46,24*
€ 55,03
Ähnlich
k.A.
SE-67042
€ 46,84*
€ 55,74
Ähnlich
Assmann
DA-10282
€ 19,16*
€ 22,80
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG