Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Belkin Omniview SMB 1x16 KVM-over-IP Switch


Menge:  Packung  
Produktinformationen von
Format: 500x500
Artikel-Nr.:  128-0866047
Hersteller:  Belkin
Herst.-Nr.:  F1DP116Gea
EAN:  0722868599808
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Belkin
IP KVM Switch
Belkin Omniview SMB 1x16 KVM-over-IP Switch - KVM-Switch - CAT5 - 16 Anschlüsse - 1 lokaler Benutzer - 1 IP-Benutzer - 1U - stapelbar
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
43.8 cm
Tiefe
19 cm
Höhe
4.5 cm
Gewicht
2.3 kg
Gerätetyp
KVM-Switch - stapelbar
Art
Extern - 1U
Erweiterung
Konnektivität/Verbindungen
1 x Display / Video - VGA - HD D-Sub (HD-15), 15-polig ¦ 1 x Tastatur - generisch - Mini-DIN (PS/2-Typ), 6-polig ¦ 1 x Maus - generisch - Mini-DIN (PS/2-Typ), 6-polig
Konnektivität/Schnittstellen
16 x Tastatur / Video / Maus (KVM) - RJ-45 ¦ 1 x Netzwerk Stapel-Vorrichtung ¦ 1 x Verwaltung - RJ-45
Herstellergarantie
Details zu Service & Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Service & Support
2 Jahre Garantie
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Anzeige - Bildschirm, Firmware aktualisierbar
Anschlusstechnik
Verkabelt
Statusanzeiger
Port Status
Anz. Anschlüsse
16
Verschiedenes
Encryption Algorithm
SSL
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil - extern
Software
Systemanforderungen/Erforderliches Betriebssystem
Novell NetWare 5.x, Microsoft DOS 5.x oder später, Microsoft Windows Server 2003, Red Hat Linux 8.x, SunSoft Solaris 8 oder höher, Microsoft Windows NT / 2000 / XP
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 80%
KVM
Max Auflösung
1600 x 1200 @ 75 Hz
Anz. lokale KVM-Benutzer
1 lokaler Benutzer
Anz. KVM-IP-Benutzer
1 IP-Benutzer
Serveranbindung über Twisted-Pair
CAT5
KVM-Merkmale
Anbindung IP-basierter Benutzer, Serveranbindung über Twisted Pair
... > DCI > Netzwerk > Hubs & Switches
Angebote (8)
Einheit
Versand
Netto
^
ITD
pro Packung
€ 4,50*
€ 556,34*
5 Tage
pro Stück
Frei Haus
€ 572,47*
2 Tage
pro Stück
€ 4,00*
€ 574,32*
19 Tage
pro Stück
€ 6,45*
€ 584,95*
1 Tag
pro Stück
Frei Haus
€ 587,05*
Menge:  Packung  
Preise von ITD
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 556,34*
€ 662,04
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von ITD
Versand von ITD
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel von ITD
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Belkin
F1DP101AEAAP-8P
€ 238,61*
€ 283,95
Zubehör
Belkin
F1DP101AEAAL
€ 43,31*
€ 51,54
Zubehör
Belkin
F1DP101AEAAP
€ 38,47*
€ 45,78
Zubehör
Belkin
F1DP101AEAAU
€ 38,47*
€ 45,78
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG