Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 505-11001832 Herst.-Nr.: DN-2004 EAN: 4016032174417 |
| |
|
|  |  |
 | DIGITUS DN-2004 - Netzwerkkarte - CardBus - EN, Fast EN, Gigabit EN - 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | Plug-in-Modul |  | Breite | 12 cm |  | Tiefe | 5.9 cm |  | Höhe | 1.5 cm |  | Gerätetyp | Netzwerkkarte |  | Schnittstellentyp (Bustyp) | CardBus | Erweiterung | Konnektivität/Kompatible Steckplätze | 1 x CardBus |  | Konnektivität/Schnittstellen | 1 x Netzwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 | Herstellergarantie | Details zu Service & Support | Begrenzte Garantie - 2 Jahre |  | Service & Support | 2 Jahre Garantie | Netzwerk | Leistungsmerkmale | Flusskontrolle |  | Anschlusstechnik | Verkabelt |  | Data Link Protocol | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet |  | Produktzertifizierungen | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x |  | Datenübertragungsrate | 1 Gbps |  | Verdrahtungstyp | Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX, Ethernet 1000Base-T |  | Statusanzeiger | Link Activity, Link OK | Verschiedenes | Produktzertifizierungen | FCC Klasse B bescheinigt, CE, VCCI | Software | Systemanforderungen/Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows 98, Microsoft Windows 98SE/2000/ME/XP | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | -10 °C |  | Max. Betriebstemperatur | 40 °C |  | Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 10 - 90% |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|
 |  | Angebote (5) | | |
|  |  |  |  |  | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ELBA-OfficeShop | |  |  |  |  |  | € 3,90* | € 14,91* |  |  |  |  |  | | 6 Tage |  |  |  |  |  |
€ 6,00* |
€ 15,39* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  |  |
Frei Haus |
€ 15,74* |  |  |  | | 3 Tage |  |  |  |  |  |
€ 4,95* |
€ 15,83* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  |  |
€ 4,95* |
€ 23,29* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise von ELBA-OfficeShop |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von ELBA-OfficeShop |  | Versand von ELBA-OfficeShop |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von ELBA-OfficeShop | |  | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 11,47* | € 13,65 | Ähnlich | | | | € 6,20* | € 7,38 | Ähnlich | | | | € 1,78* | € 2,12 | Ähnlich | | | | € 3,02* | € 3,59 | Ähnlich | | | | € 17,15* | € 20,41 | Ähnlich | | | | € 22,35* | € 26,60 | Ähnlich | | | | € 33,90* | € 40,34 | Ähnlich | | | | € 72,23* | € 85,95 | Ähnlich | | | | € 13,51* | € 16,08 | Ähnlich | | | | € 20,47* | € 24,36 | Ähnlich | | | | € 286,69* | € 341,16 | Ähnlich | | | | € 12,32* | € 14,66 | Ähnlich | | | | € 40,76* | € 48,50 | Ähnlich | | | | € 12,89* | € 15,34 | Ähnlich | | | | € 2,52* | € 3,00 | Ähnlich | | | | € 3,28* | € 3,90 | Ähnlich | | | | € 23,29* | € 27,72 |
|  |  |
|
 |
|
|