Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

TomTom Wireless GPS Receiver


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Format: 200x150
Artikel-Nr.:  173-1365738
Hersteller:  Tomtom
Herst.-Nr.:  9T00.002
EAN:  0636926015608
TomTom Wireless GPS Receiver - GPS-Empfängermodul
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
4.3 cm
Tiefe
8.8 cm
Höhe
1.5 cm
Gewicht
68 g
Produkttyp
GPS-Empfängermodul
Verschiedenes
Zubehör
Netzvorsatz für das Auto, AC Power Adapter
GPS-System
Produkttyp
GPS-Empfängermodul
Antenne
Eingebaut
Receiver
20 Kanäle - TomTom GPS-Empfänger
Aktualisierungsrate
1/Sekunde
Schnittstelle
NMEA 0183
GPS-Kompatibilität
Schnittstelle
Bluetooth
Kompatible Handhelds
Acer s50, HP iPAQ h4150, HP iPAQ h4350, Orange SPV M1000, Qtek S100, Fujitsu-Siemens Pocket Loox 720, i-mate JAM, i-mate PDA2k, T-Mobile MDA compact, T-Mobile MDA III, PalmOne Treo 650, Orange SPV M2000, Dell Axim X51, T-Mobile MDA Pro, Dell Axim X51v, Acer n310, Acer n311, Qtek S110, HP iPAQ hx2490, Qtek 9000, Qtek 9100, Qtek S200, Nokia E61, Nokia N80, Eten M600, HP IPAQ hx2190, i-mate JAMin, O2 XDA Exec, Orange SPV M3000, T-Mobile MDA compact II, T-Mobile MDA Vario
... > DCI > Kommunikation > GPS-Kits
Angebote (8)
Einheit
Versand
Netto
^
PCS
pro Stück
Frei Haus
€ 54,45*
16 Tage
pro Stück
€ 9,00*
€ 59,07*
1 Tag
pro Stück
€ 5,95*
€ 59,22*
17 Tage
pro Stück
€ 6,45*
€ 63,86*
15 Tage
pro Packung
€ 4,50*
€ 64,22*
Menge:  Stück  
Preise von PCS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,45*
€ 64,80
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von PCS
Versand von PCS
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 40,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von PCS
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Axis
5500-231
€ 33,40*
€ 39,75
Ähnlich
HP
438670-B21
€ 507,69*
€ 604,15
Ähnlich
HP
407339-B21
€ 90,72*
€ 107,96
Ähnlich
HP
RA374AT#ABB
€ 253,04*
€ 301,12
Ähnlich
Kingston
KFJ-E50/4G
€ 103,84*
€ 123,57
Ähnlich
Microsoft
72Q-00004
€ 77,37*
€ 92,07
Ähnlich
Axis
5500-221
€ 41,96*
€ 49,93
Ähnlich
DSC Zettler
025100-02
€ 16,05*
€ 19,10
Ähnlich
DSC Zettler
035100-03
€ 25,30*
€ 30,11
Ähnlich
DSC Zettler
035100-02
€ 25,30*
€ 30,11
Ähnlich
DSC Zettler
045100-03
€ 38,95*
€ 46,35
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG