Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

EIZO FlexScan S1701SE-GY


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Format: 500x500
Artikel-Nr.:  317-20071151
Hersteller:  Eizo
Herst.-Nr.:  S1701SE-GY
EAN:  4995047023265
Artikeldatenblatt
EIZO FlexScan S1701SE-GY - Flachbildschirm - TFT - 17" - 1280 x 1024 - 300 cd/m2 - 1000:1 - 5 ms - 0.264 mm - DVI-D, VGA - Lautsprecher - Hellgrau
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
36.3 cm
Tiefe
24.7 cm
Höhe
32 cm
Gewicht
5.9 kg
Farbe
Hellgrau
Display-Typ
Flachbildschirm / TFT-Aktivmatrix
Integrierte Peripheriegeräte
Stereo-Lautsprecher
TFT-Technologie
TN
Erweiterung
Konnektivität/Schnittstellen
1 x DVI-D - Digital DVI, 24-polig ¦ 1 x VGA - HD D-Sub (HD-15), 15-polig ¦ 1 x Audio Line-In - Mini-Phone Stereo 3.5 mm ¦ 1 x Kopfhörer - Mini-Phone Stereo 3.5 mm
Herstellergarantie
Details zu Service & Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Service & Support
5 Jahre Garantie
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
TCO '03, CE, TUV GS, DDC-2B, DVI DMPM, ISO 13406-2, VESA DPMS, TUV Ergo
Enthaltene Kabel
1 x DVI-Kabel - DVI-D/DVI-D ¦ 1 x VGA-Kabel ¦ 1 x Audiokabel
Stromversorgung
Leistungsaufnahme im Betrieb
38 Watt
Stromverbrauch Standby/Ruhezustand
1 Watt
Software
Systemanforderungen/Software inbegriffen
Treiber & Utilities
Display
Diagonalabmessung
17"
Sichtbare Bildfläche
17"
Max. Auflösung
1280 x 1024
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)
75 Hz x 80 kHz
Besonderheiten
Power off timer, sRGB-Farbmanagement, SlimEdge, EasyUp Stand
Farbunterstützung
24 Bit (16,7 Millionen Farben)
Videobandbreite
135 MHz
OSD-Sprachen
Englisch, Deutsch, Französisch , Italienisch , Schwedisch , Spanisch
Steuerelemente / Anpassungen
Helligkeit, H/V-Bildlage, Farbtemperatur, Phase, Uhr
Reaktionszeit
5 ms
Punktabstand / Pixelabstand
0.264 mm
Signaleingang
DVI-D, VGA
Bildschirmpositionsanpassung
Höhe, Drehelement, Neigbar
Bild
Farbtemperatur
9300K, einstellbar, 5000K, 6500K
Helligkeit
300 cd/m2
Kontrastverhältnis
1000:1
Max. horizontaler Betrachtungswinkel
160
Max. vertikaler Betrachtungswinkel
160
Videoeingang
Analoges Videosignal
RGB
Digital-Video-Standard
Digital Visual Interface (DVI)
Audioausgang
Typ
Lautsprecher - Stereo - integriert
... > DCI > Ausgabegeräte > Monitore
Weitere Suchbegriffe: TFT, TFT Monitor
Angebote (8)
Einheit
Versand
Netto
^
Avitos
pro Stück
€ 4,00*
€ 210,43*
6 Tage
pro Stück
€ 2,69*
€ 213,44*
1 Tag
pro Packung
€ 4,50*
€ 214,54*
5 Tage
pro Stück
€ 5,00*
€ 215,53*
4 Tage
pro Stück
Frei Haus
€ 218,85*
Menge:  Stück  
Preise von Avitos
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,43*
€ 250,41
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Avitos
Versand von Avitos
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 4,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Avitos
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
3Com
3C17767
€ 213,36*
€ 253,90
Ähnlich
Acer
EY.J3501.001
€ 576,41*
€ 685,93
Ähnlich
Benq
9J.L2R72.ASE
€ 514,54*
€ 612,30
Ähnlich
Intos
43204
€ 7,32*
€ 8,71
Ähnlich
Apple Computer
M9720G/B
€ 31,42*
€ 37,39
Ähnlich
Apple Computer
MA398G/B
€ 90,38*
€ 107,55
Ähnlich
Lexmark
0028S0802
€ 110,82*
€ 131,88
Ähnlich
3DConnexion
3DX-700027-CAD
€ 273,69*
€ 325,69
Ähnlich
NEC
100000784
€ 41,50*
€ 49,39
Ähnlich
IBM
24P3704
€ 289,54*
€ 344,55
Ähnlich
k.A.
S1721SE-BK
€ 258,16*
€ 307,21
Ähnlich
k.A.
S1721SE-GY
€ 262,18*
€ 311,99
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG