Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Microsoft Windows Vista Home Premium 66I-00759


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Format: 500x500
Artikel-Nr.:  317-20103860
Hersteller:  Microsoft
Herst.-Nr.:  66I-00759
EAN:  0882224349642
Artikeldatenblatt
Microsoft Windows Vista Home Premium - Lizenz und Medien - 1 PC - OEM - DVD - 32-bit - Holländisch (Packung mit 3 )
Weitere Informationen:
Allgemein
Sprache(n)
Holländisch
Betriebssystem
Microsoft Windows Vista Home Premium
Paketierte Menge
3 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Systemanforderungen
Peripheriegeräte / Schnittstellen
Soundkarte, DVD-ROM, Internetverbindung, DirectX 9.0-kompatible Grafikkarte, 128 MB Videospeicher
Min. Prozessortyp
Intel x86 - 1 GHz
Min. Arbeitsspeicher
1 GB
Min Festplattenspeicherplatz
40 GB
Betriebssystem
Lizenztyp
Lizenz und Medien
Anzahl Lizenzen
1 PC
Lizenzpreise
OEM
Media
DVD-ROM
Lizenzdetails
32-bit
... > DCI > Software > Betriebssysteme
Angebote (1)
Versand
Netto
Avitos
€ 4,00*
€ 269,15*
Preise von Avitos
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 269,15*
€ 320,29
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Avitos
Versand von Avitos
Lieferzeit:16 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 4,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Avitos
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG