Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 112IT-mc9rwv Herst.-Nr.: 66R-00875 EAN: 0882224354400 |
| | |
|
|  |  |
 | Microsoft Windows Vista Ultimate - Lizenz und Medien - 1 PC - OEM - DVD - 64-bit - Englisch (Packung mit 3 ) Weitere Informationen: Allgemein | Sprache(n) | Englisch |  | Betriebssystem | Microsoft Windows Vista Ultimate - 64-Bit |  | Paketierte Menge | 3 (Spezifikationen gelten für einen Artikel) | Systemanforderungen | Peripheriegeräte / Schnittstellen | Soundkarte, DVD-ROM, Internetverbindung, DirectX 9.0-kompatible Grafikkarte, 128 MB Videospeicher |  | Min. Prozessortyp | Intel x86 - 1 GHz |  | Min. Arbeitsspeicher | 1 GB |  | Min Festplattenspeicherplatz | 40 GB | Betriebssystem | Lizenztyp | Lizenz und Medien |  | Anzahl Lizenzen | 1 PC |  | Lizenzpreise | OEM |  | Media | DVD-ROM |  | Lizenzdetails | 64-bit |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 7.352,02* | € 8.748,90 | Ähnlich |  | | Cisco CAB-FCPC-LC-10M-3RD PARTY | € 46,29* | € 55,09 | Ähnlich |  | | Cisco CAB-SC-LC-10M-3RD PARTY | € 46,46* | € 55,29 | Ähnlich | | | | € 23.880,86* | € 28.418,22 | Ähnlich | | | Fujitsu Siemens S26361-F3243-L200 | € 484,86* | € 576,98 | Ähnlich | | | Fujitsu Siemens S26361-F3452-L160 | € 345,28* | € 410,88 | Ähnlich | | | | € 98,51* | € 117,23 | Ähnlich | | | | € 24.423,05* | € 29.063,43 | Ähnlich |  | | | € 59,44* | € 70,73 | Ähnlich | | | | € 298,73* | € 355,49 | Ähnlich | | | | € 8.163,62* | € 9.714,71 |
|  |  |
|
 |
|
|