Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Microsoft Windows Vista Business 66J-02376


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Format: 500x500
Artikel-Nr.:  102IT-971003-BP
Hersteller:  Microsoft
Herst.-Nr.:  66J-02376
EAN:  0882224352031
Artikeldatenblatt
Microsoft Windows Vista Business - Lizenz und Medien - 1 PC - OEM - DVD - 64-bit - Deutsch
Weitere Informationen:
Allgemein
Sprache(n)
Deutsch
Betriebssystem
Microsoft Windows Vista Business - 64-Bit
Systemanforderungen
Peripheriegeräte / Schnittstellen
Soundkarte, DVD-ROM, Internetverbindung, DirectX 9.0-kompatible Grafikkarte, 128 MB Videospeicher
Min. Prozessortyp
Intel x86 - 1 GHz
Min. Arbeitsspeicher
1 GB
Min Festplattenspeicherplatz
40 GB
Betriebssystem
Lizenztyp
Lizenz und Medien
Anzahl Lizenzen
1 PC
Lizenzpreise
OEM
Media
DVD-ROM
Lizenzdetails
64-bit
... > DCI > Software > Betriebssysteme
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 109,01*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,01*
€ 129,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,87*
€ 116,47
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG