Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Microsoft Windows Vista Home Premium 66I-00721


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Format: 500x500
Artikel-Nr.:  509-6539409
Hersteller:  Microsoft
Herst.-Nr.:  66I-00721
EAN:  0882224347778
Artikeldatenblatt
Microsoft Windows Vista Home Premium - Lizenz und Medien - 1 PC - OEM - DVD - 32-bit - Spanisch
Weitere Informationen:
Allgemein
Sprache(n)
Spanisch
Betriebssystem
Microsoft Windows Vista Home Premium
Systemanforderungen
Peripheriegeräte / Schnittstellen
Soundkarte, DVD-ROM, Internetverbindung, DirectX 9.0-kompatible Grafikkarte, 128 MB Videospeicher
Min. Prozessortyp
Intel x86 - 1 GHz
Min. Arbeitsspeicher
1 GB
Min Festplattenspeicherplatz
40 GB
Betriebssystem
Lizenztyp
Lizenz und Medien
Anzahl Lizenzen
1 PC
Lizenzpreise
OEM
Media
DVD-ROM
Lizenzdetails
32-bit
... > DCI > Software > Betriebssysteme
Angebote (1)
Versand
Netto
TERRA
2 Tage
€ 9,00*
€ 83,28*
Preise von TERRA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,28*
€ 99,10
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von TERRA
Versand von TERRA
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,00*
ab € 220,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von TERRA
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG