Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Microsoft Windows Vista Home Basic 66G-00579


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Format: 500x500
Artikel-Nr.:  285-22618
Hersteller:  Microsoft
Herst.-Nr.:  66G-00579
EAN:  0882224347174
Artikeldatenblatt
Microsoft Windows Vista Home Basic - Lizenz und Medien - 1 PC - OEM - DVD - 32-bit - Deutsch
Weitere Informationen:
Allgemein
Sprache(n)
Deutsch
Betriebssystem
Microsoft Windows Vista Home Basic
Systemanforderungen
Peripheriegeräte / Schnittstellen
Soundkarte, DVD-ROM, Internetverbindung, DirectX 9.0-kompatible Grafikkarte, 32 MB Videospeicher
Min. Prozessortyp
Intel x86 - 1 GHz
Min. Arbeitsspeicher
512 MB
Min Festplattenspeicherplatz
20 GB
Betriebssystem
Lizenztyp
Lizenz und Medien
Anzahl Lizenzen
1 PC
Lizenzpreise
OEM
Media
DVD-ROM
Lizenzdetails
32-bit
... > DCI > Software > Betriebssysteme
Angebote (2)
Versand
Netto
^
Tronje_Computer
€ 6,00*
€ 64,08*
8 Tage
€ 5,95*
€ 68,02*
Preise von Tronje_Computer
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,08*
€ 76,26
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Tronje_Computer
Versand von Tronje_Computer
Lieferzeit:7 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 500,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Tronje_Computer
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Microsoft
66G-00663
€ 64,08*
€ 76,26
Ähnlich
Microsoft
66I - 00718
€ 73,56*
€ 87,54
Ähnlich
Microsoft
66R-00768
€ 123,47*
€ 146,93
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG