HP ProLiant ML350 G5 Base - Tower - zweiweg - 1 x Quad-Core Xeon E5310 / 1.6 GHz - RAM 1 GB - SAS - Hot-Swap 2.5" - keine Festplatte - DVD - ATI ES1000 - Gigabit Ethernet - Monitor : keine(r) - 5U
Allgemein | Typ | Server |
 | Breite | 22 cm |
 | Tiefe | 64 cm |
 | Höhe | 46.8 cm |
 | Gewicht | 27.2 kg |
 | Lokalisierung | Deutschland |
 | Anwendungsempfehlung | Kleinbetrieb, Großunternehmen |
 | Formfaktor des Produktes | Tower - 5U |
 | Anzahl von vorne zugänglicher Einbauschächte | 4 |
 | Anzahl Hot-Swap-Einbauschächte | 8 |
 | Server-Skalierbarkeit | Zweiweg |
Speicher | Festplatte | Keine |
Erweiterung | Konnektivität/Erweiterungssteckplätze gesamt (frei) | 3 ( 3 ) x PCI Express x8 ( 4x-Modus ) ¦ 2 ( 2 ) x PCI-X / 100 MHz ¦ 1 ( 1 ) x PCI-X / 133 MHz ¦ 8 ( 6 ) x Speicher - FB-DIMM 240-pin ¦ 2 ( 1 ) x Prozessor |
 | Konnektivität/Schnittstellen | 1 x Display / Video - VGA - HD D-Sub (HD-15), 15-polig ¦ 1 x Tastatur - generisch - Mini-DIN (PS/2-Typ), 6-polig ¦ 1 x Maus - generisch - Mini-DIN (PS/2-Typ), 6-polig ¦ 1 x seriell - RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig ¦ 1 x Netzwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-TX - RJ-45 ¦ 1 x Verwaltung - HP iLO - RJ-45 ¦ 6 x Hi-Speed USB - USB Typ A, 4-polig ( 2 vorne, 2 hinten, 2 intern ) |
 | Konnektivität/Erweiterungseinschübe gesamt (frei) | 4 ( 3 ) x von vorne zugänglich - 5.25" x 1/2H ¦ 8 ( 8 ) x Hot-Swap - 2.5" SFF |
Herstellergarantie | Details zu Service & Support | Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 3 Jahre - Vor-Ort - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag |
 | Service & Support | 3 Jahre Garantie |
Prozessor | Typ | Intel Quad-Core Xeon E5310 / 1.6 GHz |
 | Installierte Anzahl | 1 |
 | Max. unterstützte Anzahl | 2 |
 | Ausbaufähigkeit | Ausbaufähig |
 | 64-Bit-Computing | Ja |
 | Multi-Core-Technologie | 4-Core |
RAM | Technologie | DDR II SDRAM - Advanced EEC |
 | Formfaktor | FB-DIMM 240-pin |
 | Leistungsmerkmale | Voll gepuffert, Online Spare Memory |
 | Installierte Anzahl | 1 GB / 32 GB (Max) |
 | Übereinstimmung der Speicherspezifikation | PC2-5300 |
 | Konfigurationsmerkmale | 2 x 512 MB |
 | Speichergeschwindigkeit | 667 MHz |
Netzwerk | Leistungsmerkmale | Wake on LAN (WoL) |
 | Netzwerk | Netzwerkkarte - PCI Express x4 - integriert |
 | Data Link Protocol | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet |
 | Produktzertifizierungen | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab |
 | Ethernet-Controller | HP NC373i |
 | Remote-Management-Controller | Integrated Lights-Out 2 Standard |
Verschiedenes | Leistungsmerkmale | Systemkennwort, Passwort für Stromeinschaltung, Diskkonfiguration sperren, Disketten I/O Kontrolle, E/A Steuerung paralleler Anschluß, E/A Steuerung serieller Anschluß |
 | Produktzertifizierungen | ACPI 2.0 |
Stromversorgung | Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 120/230 V ( 50/60 Hz ) |
 | Gerätetyp | Stromversorgung Hot-Plug |
 | Installierte Anzahl | 1 |
 | Max. unterstützte Anzahl | 2 |
 | Gestellte Leistung | 1000 Watt |
 | Redundante Stromversorgung | Optional |
 | Plan für redundante Stromversorgung | 1+1 (mit optionaler Stromversorgung) |
Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 10 °C |
 | Max. Betriebstemperatur | 35 °C |
 | Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 10 - 90% |
Massenspeicher-Controller | Typ | 1 x RAID - Plug-in-Karte - PCI Express x4 |
 | Controller Schnittstellentyp | Serial ATA-150 / SAS |
 | RAID Level | RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10 |
 | Name des Speicher-Controllers | Smart Array E200i |
 | Puffergrösse | 128 MB |
Cache-Speicher | Typ | L2 |
 | Installierte Größe | 8 MB |
 | Cache pro Prozessor | 8 MB ( 2 x 4 MB (4 MB pro Core-Paar) ) |
Optische Speicher | Typ | DVD-ROM - IDE |
 | Lesegeschwindigkeit | 16x |
Betriebssystem | Software/Software | Treiber & Utilities |
 | Software/OS-zertifiziert | Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Red Hat Linux, SuSe Linux, SCO OpenServer 5.0.7, Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Windows Server 2003 Web Edition, Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition, UnixWare 7.1.3, Novell NetWare 6.5, Microsoft Windows Small Business Server 2003, UnixWare 7.1.4, SCO OpenServer 6, Novell Open Enterprise Server, Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition, Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition |
Monitor | Monitortyp | Keine(r) |
Massenspeicher-Controller (2.) | Typ | 1 x IDE - integriert |
Grafik-Controller | Typ | Integriert |
 | Videospeicher | SDRAM |
 | Installierte Größe | 16 MB |
 | Grafikprozessor / Hersteller | ATI ES1000 |
Hauptplatine | Chipsatz | Intel 5000Z |
 | Datenbus-Geschwindigkeit | 1066 MHz |