Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 173-1322697 Herst.-Nr.: 409380-B21 EAN: 4948382444431 |
| |
|
|  |  |
 | Prozessor-Upgrade - 1 x AMD Second-Generation Opteron 2218 / 2.6 GHz - Socket F (1207) - L2 2 MB ( 2 x 1 MB ) Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Prozessor-Upgrade | Erweiterung | Konnektivität/Kompatible Steckplätze | 1 x Prozessor - Socket F | Prozessor | Typ / Formfaktor | AMD Second-Generation Opteron 2218 |  | Prozessoranz. | 1 |  | Taktfrequenz | 2.6 GHz |  | Architektur-Merkmale | PowerNow! technology, HyperTransport-Technologie, AMD64-Technologie, integrierter Speicher-Controller, Enhanced Virus Protection, AMD Virtualization |  | Thermal Design Power | 95 W |  | 64-Bit-Computing | Ja |  | Multi-Core-Technologie | Dual-Core |  | Kompatibler Prozessoranschluss | Socket F (1207) | Cache-Speicher | Installierte Größe | L2 - 2 MB ( 2 x 1 MB ) |
|
|  |  |
 | |  |  |
|
 |  | Angebote (5) | | |
|  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PCS | |  |  |  |  | pro Stück | Frei Haus | € 443,91* |  |  |  |  |  | | 30 Tage |  |  |  |  | pro Packung |
€ 4,50* |
€ 452,09* |  |  |  | | 3 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 6,45* |
€ 464,09* |  |  |  | | 17 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 4,00* |
€ 472,49* |  |  |  | | 15 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 9,00* |
€ 483,26* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise von PCS |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von PCS |  | Versand von PCS |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00 | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 40,00* |
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von PCS | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 399,47* | € 475,37 | Ähnlich | | | | € 5.041,38* | € 5.999,24 | Ähnlich | | | | € 5.603,93* | € 6.668,68 | Ähnlich | | | | € 45,75* | € 54,44 | Ähnlich | | | | € 87,44* | € 104,05 | Ähnlich | | | | € 639,56* | € 761,08 | Ähnlich | | | | € 1.956,24* | € 2.327,93 | Ähnlich | | | | € 327,88* | € 390,18 | Ähnlich | | | | € 1.980,02* | € 2.356,22 | Ähnlich | | | | € 280,40* | € 333,68 | Ähnlich | | | | € 1.374,97* | € 1.636,21 |
|  |  |
|
 |
|
|