Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Brainboxes PM-020


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Format: 200x150
Artikel-Nr.:  173-1322518
Hersteller:  Lenovo
Herst.-Nr.:  41A1747
EAN:  3540260012834
Brainboxes PM-020 - Serieller Adapter - PC Card - RS-232
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Plug-in-Modul
Gewicht
67 g
Gerätetyp
Serieller Adapter
Schnittstellentyp (Bustyp)
PC Card
Erweiterung
Konnektivität/Kompatible Steckplätze
1 x PC Card - Typ II
Konnektivität/Schnittstellen
1 x seriell - RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig
Herstellergarantie
Details zu Service & Support
Begrenzte Garantie - Lebensdauer
Netzwerk
Anschlusstechnik
Verkabelt
Data Link Protocol
RS-232
Datenübertragungsrate
900 Kbps
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
Plug and Play, CE, UL, EMC, FCC
Enthaltene Kabel
1 x Kabel seriell ( extern )
Software
Systemanforderungen/Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 95/98, Microsoft Windows CE, Microsoft Windows 2000 / NT4.0, Microsoft Windows Millennium Edition, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP 64-bit Edition, Microsoft Windows Server 2003
... > DCI > Netzwerk > Netzwerkadapter
Angebote (2)
Versand
Netto
^
PCS
Frei Haus
€ 88,41*
19 Tage
€ 6,45*
€ 95,16*
Preise von PCS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,41*
€ 105,21
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von PCS
Versand von PCS
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 40,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von PCS
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Cisco
ASA-SSL-2500-5000=
€ 19.008,30*
€ 22.619,88
Ähnlich
Cisco
IPCX-40STD-1A=
€ 1.659,64*
€ 1.974,97
Ähnlich
Seagate
ST3160215AS
€ 41,73*
€ 49,66
Ähnlich
TrekStore
63946
€ 93,73*
€ 111,54
Ähnlich
Cisco
ASA-CSC10-USR-500=
€ 2.752,08*
€ 3.274,98
Ähnlich
Cisco
ASA5500-SSL-1000=
€ 21.178,17*
€ 25.202,02
Ähnlich
Cisco
ASA5550-SSL2500-K9
€ 48.844,15*
€ 58.124,54
Ähnlich
Cisco
ASA5550-SSL5000-K9
€ 54.268,87*
€ 64.579,96
Ähnlich
Fujitsu Siemens
IVF:6032B0013501
€ 36,43*
€ 43,35
Ähnlich
HP
5851-2503
€ 20,99*
€ 24,98
Ähnlich
Cisco
CM4.2-K9-MIG0=
€ 293,91*
€ 349,75
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG