Panasonic Toughbook 19 Tablet PC version - Core Duo U2400 / 1.06 GHz ULV - Centrino Duo - RAM 512 MB Festplatte 80 GB - GMA 950 - WLAN : 802.11a/b/g, Bluetooth 2.0 EDR - TPM - Win XP Tablet PC 2005 - 10.4" TFT 1024 x 768 ( XGA )
Allgemein | Breite | 27.2 cm |
 | Tiefe | 21.6 cm |
 | Höhe | 4.8 cm |
 | Gewicht | 2.3 kg |
 | Integrierte Peripheriegeräte | Lautsprecher, drahtlose LAN-Antenne, Bluetooth-Antenne |
 | Systemtyp | Tablet PC - konvertibel |
 | Rugged Design | Eingebaut |
 | Plattform-Technologie | Intel Centrino Duo |
 | Integrierte Sicherheit | Trusted Platform Module (TPM 1.2) Security Chip |
Speicher | Festplatte | 80 GB |
Erweiterung | Konnektivität/Erweiterungssteckplätze gesamt (frei) | Speicher ¦ 1 ( 1 ) x PC Card - Typ II ¦ 1 ( 1 ) x ExpressCard/54 |
 | Konnektivität/Schnittstellen | 1 x Display / Video - VGA - HD D-Sub (HD-15), 15-polig ¦ 1 x Audio - Line-Out/Kopfhörer - Mini-Phone Stereo 3.5 mm ¦ 1 x Audio - Line-In/Mikrofon - Mini-Phone 3,5 mm ¦ 1 x Docking-/Anschluß-Replikator - 100 PIN Docking ¦ 1 x seriell - D-Sub (DB-9), 9-polig ¦ 1 x Modem - Telefonleitung - RJ-11 ¦ 1 x Netzwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 ¦ 2 x Hi-Speed USB - USB Typ A, 4-polig ¦ 1 x IEEE 1394 (FireWire) - FireWire, 4-polig |
Herstellergarantie | Details zu Service & Support | Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 3 Jahre |
 | Service & Support | 3 Jahre Garantie |
Prozessor | Prozessor | Intel Core Duo U2400 / 1.06 GHz |
 | Chipsatz | Mobile Intel 945GM Express |
 | Datenbus-Geschwindigkeit | 533 MHz |
 | Funktionen | Enhanced SpeedStep technology, energiesparender Prozessor-Systembus, Unterstützung für Execute Disable Bit |
 | Multi-Core-Technologie | Dual-Core |
 | Energieeffizienz | Ultra Low Voltage |
RAM | Technologie | DDR II SDRAM |
 | Installierte Anzahl | 512 MB / 4 GB (Max) |
Netzwerk | Netzwerk | Netzwerkkarte |
 | Data Link Protocol | Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, Bluetooth 2.0 EDR |
 | Produktzertifizierungen | IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, Bluetooth 2.0 |
 | Wireless NIC | Intel PRO/Wireless 3945ABG |
 | Wireless LAN unterstützt | Ja |
Verschiedenes | Leistungsmerkmale | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Administrations-Passwort, feuchtigkeitsresistent, staubresistent |
 | Produktzertifizierungen | MIL-STD 810F, ACPI |
Stromversorgung | Stromversorgungsgerät | Extern |
 | Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 120/230 V ( 50/60 Hz ) |
Massenspeicher-Controller | Typ | IDE |
Video | Videospeicher | Dynamic Video Memory Technology 3.0 |
 | Grafikprozessor / Hersteller | Intel GMA 950 |
 | Max. zugewiesene RAM-Größe | 128 MB |
Audio | Kompatibilität | AC '97 |
 | Audioausgang | Soundkarte |
 | Audio Codec | STAC9751 |
Display | Display-Typ | 10.4" TFT |
 | Max. Auflösung | 1024 x 768 ( XGA ) |
 | Besonderheiten | Übertragbar |
 | Breitbild-Bildschirm | Nein |
Cache-Speicher | Typ | L2 |
 | Installierte Größe | 2 MB |
Eingabeperipheriegeräte | Typ | Tastatur, Digitalisierer, Touchpad |
Telekommunikation | Max. Datenübertragungsrate | 56 Kbps |
 | Protokolle und Spezifikationen | ITU V.92 |
 | Modem | Fax / Modem |
Batterie | Technologie | Lithium-Ionen |
 | Installierte Anzahl | 1 |
 | Kapazität | 5700 mAh |
 | Betriebszeit (bis zu) | 7 Stunde(n) |
Betriebssystem | Software/Software | Treiber & Utilities, Adobe Acrobat Reader, DMI Viewer, Display Rotation Tool, Hard Disk Data Erase Utility |
 | Software/Bereitgestelltes Betriebssystem | Microsoft Windows XP Tablet PC Edition 2005 |
Kartenleser | Typ | Kartenleser |
 | Unterstützte Flash-Speicherkarten | SD Memory Card |