Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 173-1368971 Herst.-Nr.: AMW1603EU EAN: 5024442855009 |
| |
|
|  |  |
 | Targus Wireless Notebook Mouse - Maus - optisch - drahtlos - RF - kabelloser Empfänger (USB) - Schwarz, Silber Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | Extern |  | Breite | 4.5 cm |  | Tiefe | 9 cm |  | Höhe | 3.5 cm |  | Gewicht | 85 g |  | Farbe | Schwarz, Silber |  | Lokalisierung | Europa |  | Gerätetyp | Maus |  | Kabelloser Empfänger | Kabelloser Empfänger (USB) | Erweiterung | Konnektivität/Schnittstellen | 1 x USB - USB Typ A, 4-polig | Herstellergarantie | Details zu Service & Support | Begrenzte Garantie - 2 Jahre |  | Service & Support | 2 Jahre Garantie | Verschiedenes | Produktzertifizierungen | Plug and Play | Software | Systemanforderungen/Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows 2000 / XP |  | Systemanforderungen/Peripheriegeräte / Schnittstellen | USB-Anschluss | Eingabegerät | Leistungsmerkmale | Scrolling - Rad |  | Anschlusstechnik | Drahtlos |  | Movement Detection Technologie | Optisch |  | Schnittstelle | RF |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|
 |  | Angebote (5) | | |
|  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PCS | |  |  |  |  | pro Stück | Frei Haus | € 17,93* |  |  |  |  |  | | 8 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 9,00* |
€ 20,58* |  |  |  | | 30 Tage |  |  |  |  | pro Packung |
€ 4,50* |
€ 21,31* |  |  |  | | 3 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 6,45* |
€ 22,57* |  |  |  | | 2 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 4,00* |
€ 23,86* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise von PCS |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von PCS |  | Versand von PCS |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00 | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 40,00* |
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von PCS | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich |  | | | € 32,50* | € 38,68 | Ähnlich |  | | Fujitsu Siemens S26361-F3207-L1 | € 54,89* | € 65,32 | Ähnlich |  | | | € 992,45* | € 1.181,02 | Ähnlich |  | | | € 917,50* | € 1.091,83 | Ähnlich |  | | | € 1.374,16* | € 1.635,25 | Ähnlich | | | | € 134,96* | € 160,60 | Ähnlich | | | | € 214,51* | € 255,27 | Ähnlich |  | | | € 1.176,47* | € 1.400,00 | Ähnlich |  | | | € 6.258,75* | € 7.447,91 | Ähnlich |  | | | € 22,92* | € 27,27 | Ähnlich |  | | | € 22,92* | € 27,27 |
|  |  |
|
 |
|
|