Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

DIGITUS USB FM/Radio DA-70761


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Format: 200x150
Artikel-Nr.:  505-11001842
Hersteller:  Assmann
Herst.-Nr.:  DA-70761
EAN:  4016032174820
Suchbegriffe:
Soundkarte
TV Karte
DIGITUS USB FM/Radio DA-70761 - Radio-Tuner - USB - Blau
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Blau
Gerätetyp
Radio-Tuner
Art
Extern
Schnittstellen Typ
USB
Erweiterung
Konnektivität/Verbindungen
1 x USB - USB Typ A, 4-polig
Konnektivität/Schnittstellen
1 x Audio - line-Out - Mini-Phone 3,5 mm ¦ 1 x Audio - line-Out - Mini-Phone 3,5 mm - an Kabel
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x Audiokabel
Audioeingang
Typ
FM Tuner - extern
Leistungsmerkmale (Features)
Lautstärkeregler
Empfängerfrequenzbereich
FM: 88 - 108 MHz
... > DCI > Eingabegeräte > Eingabe Adapter
Angebote (4)
Versand
Netto
^
ELBA-OfficeShop
€ 6,00*
€ 5,71*
1 Tag
€ 4,95*
€ 6,16*
4 Tage
€ 6,00*
€ 6,19*
3 Tage
€ 6,45*
€ 7,45*
Preise von ELBA-OfficeShop
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von ELBA-OfficeShop
Versand von ELBA-OfficeShop
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von ELBA-OfficeShop
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Assmann
DN-2004
€ 16,17*
€ 19,24
Ähnlich
Assmann
DN-19 22U-6/8EC
€ 322,17*
€ 383,38
Ähnlich
Assmann
DN-19 32U-6/8EC
€ 376,44*
€ 447,96
Ähnlich
Assmann
DA-70420
€ 22,81*
€ 27,14
Ähnlich
Assmann
DA-70151
€ 8,76*
€ 10,42
Ähnlich
Assmann
DC IC818I-MC
€ 88,53*
€ 105,35
Ähnlich
Assmann
DC IC812IA-MC
€ 39,85*
€ 47,42
Ähnlich
Assmann
DC IC814IA-MC
€ 78,69*
€ 93,64
Ähnlich
Assmann
DCIC818I-OSD-MC
€ 111,95*
€ 133,22
Ähnlich
Assmann
DA-70770-A
€ 6,99*
€ 8,32
Ähnlich
Assmann
DA-70145
€ 6,41*
€ 7,63
Ähnlich
Assmann
DA-70146
€ 8,13*
€ 9,67
Ähnlich
Fujitsu Siemens
S26361-F2826-L102
€ 80,65*
€ 95,97
Ähnlich
Fujitsu Siemens
S26361-F3204-L530
€ 399,31*
€ 475,18
Ähnlich
Fujitsu Siemens
S26381-K361-L122
€ 19,11*
€ 22,74
Ähnlich
Fujitsu Siemens
S26381-K398-L122
€ 22,67*
€ 26,98
Ähnlich
Fujitsu Siemens
D:CR-VXA2-X10-01L
€ 29,93*
€ 35,62
Ähnlich
k.A.
301135EK
€ 992,45*
€ 1.181,02
Ähnlich
Lexmark
002348698
€ 917,50*
€ 1.091,83
Ähnlich
Microsoft
312-03459
€ 1.177,00*
€ 1.400,63
Ähnlich
Microsoft
395-03824
€ 6.281,30*
€ 7.474,75
Ähnlich
HP
314794-001
€ 265,35*
€ 315,77
Ähnlich
Targus
AMW1603EU
€ 22,57*
€ 26,86
Ähnlich
Assmann
DA-70761
€ 6,16*
€ 7,33
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG