Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 317-20075682 Herst.-Nr.: F5U513QEA EAN: 0722868552346 |
| |
|
|  |  |
 | Belkin FireWire Notebook Adapter - FireWire-Adapter - CardBus - Firewire - 3 Anschlüsse Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | Plug-in-Modul |  | Gerätetyp | FireWire-Adapter - 3 Anschlüsse |  | Schnittstellentyp (Bustyp) | CardBus | Erweiterung | Konnektivität/Kompatible Steckplätze | 1 x CardBus - Typ II |  | Konnektivität/Schnittstellen | 3 x IEEE 1394 (FireWire) - FireWire, 6-polig | Herstellergarantie | Details zu Service & Support | Begrenzte Garantie - Lebensdauer | Netzwerk | Anschlusstechnik | Verkabelt |  | Data Link Protocol | IEEE 1394 (FireWire) |  | Datenübertragungsrate | 400 Mbps | Verschiedenes | Produktzertifizierungen | Plug and Play |  | Enthaltene Kabel | 1 x IEEE 1394-Kabel ( extern ) | Software | Systemanforderungen/Software inbegriffen | Treiber & Utilities |  | Systemanforderungen/Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows 98SE/2000/ME/XP |  | Systemanforderungen/Details der Systemanforderungen | Windows 98SE/2000/ME/XP - Pentium II - 266 MHz - RAM 32 MB |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|
 |  | Angebote (4) | | |
|  |  |  |  |  | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Avitos | |  |  |  |  |  | € 4,00* | € 32,01* |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  |  |
Frei Haus |
€ 37,28* |  |  |  | | 13 Tage |  |  |  |  |  |
€ 6,45* |
€ 38,01* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  |  |
€ 2,69* |
€ 44,43* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise von Avitos |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von Avitos |  | Versand von Avitos |  |  |  | | Lieferzeit: | 1 Tag | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00 | € 4,00* |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von Avitos | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. | | *Originalverpackung |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich |  | | | € 12,48* | € 14,85 | Ähnlich |  | | | € 20,43* | € 24,31 | Ähnlich | | | | € 27,97* | € 33,28 | Ähnlich |  | | | € 39,81* | € 47,37 | Ähnlich | | | | € 34,63* | € 41,21 | Ähnlich | | | | € 9,55* | € 11,36 | Ähnlich | | | | € 10,85* | € 12,91 | Ähnlich | | | | € 14,62* | € 17,40 | Ähnlich | | | | € 14,00* | € 16,66 | Ähnlich |  | | | € 21,85* | € 26,00 | Ähnlich |  | | | € 32,13* | € 38,23 |
|  |  |
|
 |
|
|