Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 173-1320468 Herst.-Nr.: DCS-3420/E EAN: 0790069289828 |
| | |
|
|  |  |
 | D-Link DCS 3420 Wireless Day and Night Internet Camera - Netzwerkkamera - Farb ( Tag&Nacht ) - 1/3" - CS-Halterung - Automatische Irisblende - Audio - 10/100, 802.11b, 802.11g - DC 12 V Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 8.1 cm |  | Tiefe | 17 cm |  | Höhe | 6.1 cm |  | Gewicht | 0.54 kg |  | Gerätetyp | Netzwerkkamera | Erweiterung | Konnektivität/Schnittstellen | 1 x Netzwerk - Radio-Ethernet ¦ 1 x Netzwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 ¦ 1 x Video - Ausgabe - BNC ¦ 1 x Audio - line-Out | Verschiedenes | Produktzertifizierungen | FCC Klasse B bescheinigt, CE, UPnP | Stromversorgung | Stromversorgungsgerät | Netzteil - extern |  | Erforderliche Netzspannung | DC 12 V | Software | Systemanforderungen/Software inbegriffen | Treiber & Utilities |  | Systemanforderungen/Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows 2000 SP4, Microsoft Windows XP SP2 |  | Systemanforderungen/Details der Systemanforderungen | - 1.7 GHz - RAM 256 MB | Umgebungsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 °C ... 39 °C |  | Relative Luftfeuchtigkeit (in Betrieb) | 0 - 85% | Kamera | Typ | Farb - Tag&Nacht - fest |  | Leistungsmerkmale | Gegenlichtkorrektur, Automatische Belichtungssteuerung, automatischer Weißabgleich, Automatische Verstärkungsregelung |  | Digitales Zoom | 4 |  | Belichtungsbereich | 1/100000 Sek - 1/60 Sek |  | Digital-Video-Format | MPEG-4, MJPEG |  | Videoaufnahme | 352 x 240 @ 30 Bilder pro Sek. ¦ 352 x 288 @ 30 Bilder pro Sek. ¦ 704 x 480 @ 10 Bilder pro Sek. ¦ 704 x 576 @ 10 Bilder pro Sek. ¦ 176 x 144 @ 30 Bilder pro Sek. |  | Audiounterstützung | Ja : Zweiwege-Audiofunktion, integriertes Mikrofon | Objektivbau | Typ | CS-Halterung |  | Brennweite | 6 mm |  | Objektiv-Irisblende | F/2.0 Automatische Irisblende | Schnittstellen | Netzwerk | Ethernet 10Base-T/100Base-TX, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g - DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, NTP, SMTP, TCP/IP |  | Anz. Alarmeingänge | 1 |  | Anz. Alarmausgänge | 1 | Bildsensor | Typ | CCD 1/3" |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|
 |  | Angebote (6) | | |
|  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PCS | |  |  |  |  | pro Stück | Frei Haus | € 471,42* |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Packung |
€ 4,50* |
€ 476,16* |  |  |  | | 2 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 4,00* |
€ 492,17* |  |  |  | | 5 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
Frei Haus |
€ 497,19* |  |  |  | | 8 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 9,00* |
€ 501,90* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise von PCS |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von PCS |  | Versand von PCS |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00 | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 40,00* |
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von PCS | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich |  | | | € 55,97* | € 66,60 | Ähnlich |  | | | € 143,06* | € 170,24 | Ähnlich |  | | | € 144,98* | € 172,53 | Ähnlich |  | | | € 137,91* | € 164,11 | Ähnlich |  | | Digital Data Communications 125293 | € 33,25* | € 39,57 | Ähnlich |  | | | € 6,24* | € 7,43 | Ähnlich |  | | | € 28,26* | € 33,63 | Ähnlich |  | | | € 15,20* | € 18,09 | Ähnlich |  | | | € 11,63* | € 13,84 | Ähnlich |  | | | € 23,14* | € 27,54 | Ähnlich |  | | | € 84,95* | € 101,09 |
|  |  |
|
 |
|
|