Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

LevelOne NetCon WBR-3460B


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Format: 500x500
Artikel-Nr.:  589IT-60150187
Hersteller:  LevelOne
Herst.-Nr.:  WBR-3460B
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
LevelOne NetCon WBR-3460B - Wireless Router + 4-Port-Switch - DSL - EN, Fast EN, 802.11b, 802.11g, IEEE 802.11g+
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Extern
Breite
13.2 cm
Tiefe
9.4 cm
Höhe
3.5 cm
Gerätetyp
Wireless Router
Speicher
RAM
16 MB
Flash-Speicher
4 MB
Erweiterung
Konnektivität/Schnittstellen
1 x Modem - ADSL2+ - RJ-11 ( WAN ) ¦ 4 x Netzwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 ¦ 1 x Netzwerk - Radio-Ethernet
Prozessor
Typ
Texas Instruments
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Firewall, DMZ port, DHCP Support, NAT Support, VPN-Support, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Stateful Packet Inspection (SPI), Schutz vor DoS-Angriffen, Paketfilterung, dynamischer DNS-Server, VPN-Passthrough, URL-Filterung, Firmware aktualisierbar
Anschlusstechnik
Drahtlos, verkabelt
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11g+
Netzwerk/Transportprotokoll
TCP/IP, PPTP, L2TP, IPSec, PPPoA, AAL5, IPoA
Produktzertifizierungen
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g
Datenübertragungsrate
54 Mbps
Statusanzeiger
Link Activity, Stromversorgung, Status
Remoteverwaltungsprotokoll
HTTP
Kapazität
IPSec VPN-Tunnel : 8
Einzelbildformat
ANSI T1.413
Routing Protocol
RIP-1, RIP-2, statisches IP Routing
Leitungskodierformat
DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM
Spread-Spectrum-Methode
DSSS
Frequenzband
2.4 GHz
Integrierter Switch
4-Port-Switch
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
CE, UPnP, FCC
Encryption Algorithm
DES, Dreifach DES, 128-Bit WEP, 64-Bit WEP, WPA-PSK
Authentifizierungsmethode
Radio Service Set ID (SSID)
Kabel (Details)
1 x Netzwerkkabel ¦ 1 x Telefonkabel ¦ 1 x Netzwerkkarte
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil - extern
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 95%
Kommunikationsformen
Typ
DSL-Modem
Max. Datenübertragungsrate
24 Mbps
Protokolle und Spezifikationen
ITU G.992.2 (G.Lite), ITU G.992.1 (G.DMT) Annex B
Digital Signaling Protocol
ADSL Lite, ADSL, ADSL2, ADSL2+
Antenne
Antenne
Extern abnehmbar
Antennenzahl
1
Gain Level
2 dBi
... > DCI > Netzwerk > Bridges & Router
Angebote (2)
Versand
Netto
^
r+r_electronic
€ 4,95*
€ 54,64*
2 Tage
€ 4,95*
€ 62,05*
Preise von r+r_electronic
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,64*
€ 65,02
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von r+r_electronic
Versand von r+r_electronic
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 4,95*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von r+r_electronic
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
LevelOne
WAN-1160
€ 12,66*
€ 15,07
Zubehör
LevelOne
WAN-1112
€ 29,75*
€ 35,40
Zubehör
LevelOne
WAN-2085
€ 44,95*
€ 53,49
Zubehör
LevelOne
OAN-1030
€ 36,97*
€ 43,99
Zubehör
LevelOne
OAN-1040
€ 13,77*
€ 16,39
Zubehör
LevelOne
OAN-1070
€ 15,06*
€ 17,92
Zubehör
LevelOne
OAN-2080
€ 44,64*
€ 53,12
Zubehör
LevelOne
WAN-2118
€ 78,15*
€ 93,00
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG