Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 173-1361618 Herst.-Nr.: FBR-1161B EAN: 4015867123744 |
| | |
|
|  |  |
 | LevelOne NetCon FBR-1161B - Router - DSL - EN, Fast EN Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | Extern |  | Breite | 13.2 cm |  | Tiefe | 9.4 cm |  | Höhe | 3.5 cm |  | Gerätetyp | Router | Erweiterung | Konnektivität/Schnittstellen | 1 x Modem - ADSL2+ - RJ-11 ( WAN ) ¦ 1 x USB - USB Typ B, 4-polig ¦ 1 x Netzwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 | Netzwerk | Leistungsmerkmale | Firewall, DMZ port, DHCP Support, NAT Support, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Syslog-Unterstützung, Stateful Packet Inspection (SPI), Schutz vor DoS-Angriffen, dynamischer DNS-Server, VPN-Passthrough, URL-Filterung, Firmware aktualisierbar |  | Anschlusstechnik | Verkabelt |  | Data Link Protocol | Ethernet, Fast Ethernet |  | Netzwerk/Transportprotokoll | PPPoE, PPPoA, AAL5, IPoA |  | Statusanzeiger | Link Activity, Stromversorgung, System |  | Remoteverwaltungsprotokoll | SNMP 2, Telnet, HTTP |  | Einzelbildformat | ANSI T1.413 |  | Routing Protocol | RIP-1, RIP-2, statisches IP Routing | Verschiedenes | Produktzertifizierungen | UPnP |  | Kabel (Details) | 1 x Telefonkabel ¦ 1 x Netzwerkkabel ¦ 1 x USB-Kabel - 1.5 m | Stromversorgung | Stromversorgungsgerät | Netzteil - extern | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 0 °C |  | Max. Betriebstemperatur | 40 °C |  | Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 20 - 95% | Kommunikationsformen | Typ | DSL-Modem |  | Max. Datenübertragungsrate | 24 Mbps |  | Protokolle und Spezifikationen | ITU G.992.2 (G.Lite), ITU G.994.1 (G.hs), ITU G.992.3 (G.DMT.bis), ITU G.992.5, ITU G.992.1 (G.DMT) Annex B |  | Digital Signaling Protocol | ADSL Lite, ADSL, ADSL2, ADSL2+ |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|
 |  | Angebote (6) | | |
|  |  |  |  |  | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PCS | |  |  |  |  |  | Frei Haus | € 26,82* |  |  |  |  |  | | 3 Tage |  |  |  |  |  |
€ 4,95* |
€ 27,76* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  |  |
€ 3,90* |
€ 28,09* |  |  |  | | 2 Tage |  |  |  |  |  |
€ 9,00* |
€ 29,37* |  |  |  | | 2 Tage |  |  |  |  |  |
€ 4,95* |
€ 30,54* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise von PCS |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von PCS |  | Versand von PCS |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00 | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 40,00* |
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von PCS | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 21,54* | € 25,63 | Ähnlich | | | | € 34,86* | € 41,48 | Ähnlich | | | | € 36,02* | € 42,86 | Ähnlich | | | | € 28,93* | € 34,43 | Ähnlich | | | | € 42,40* | € 50,46 | Ähnlich | | | | € 28,72* | € 34,18 | Ähnlich | | | | € 87,50* | € 104,13 |
|  |  |
|
 |
|
|