Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 206-110035099 Herst.-Nr.: S30852-H1715-B111 EAN: 4025515836674 |
| | |
|
|  |  |
 | Siemens Gigaset SL565 - Schnurlostelefon mit integrierter Bluetooth-Schnittstelle, Anrufbeantworter und Anruferkennung - DECT\GAP Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Schnurlostelefon mit integrierter Bluetooth-Schnittstelle, Anrufbeantworter und Anruferkennung | Verschiedenes | Antenne | Integriert |  | Platzierung/Befestigung | Wandmontage möglich, auf dem Tisch | Stromversorgung | Typ | Telefonaufladestation + Netzteil - extern | Batterie | Technologie | Wiederaufladbar - Lithium-Ionen |  | Hörbarer Batteriealarm | Ja |  | Redezeit | Bis zu 600 Min. |  | Standby-Zeit | Bis zu 200 Std. | Anzeige | Typ | LCD-Anzeige - Farb |  | Farbtiefe | 16 Bit (65000 Farben) |  | Bildschirmauflösung | 128 x 160 Pixel |  | Merkmale | Bildschirmschoner |  | Anzeigestelle | Hörer | Telefonmerkmale | Zusätzliche Funktionen | Eingebaute Uhr, Alarm |  | Zusätzliche Merkmale | Vibration |  | Norm für schnurlose Telefone | DECT\GAP |  | Max. Hörer-Betriebsabstand | 50 m |  | Max. Handgerätentfernung (im Freien) | 300 m |  | Wählertyp | Tastatur |  | Position des Wählers | Hörer |  | Funktionsknöpfe | Navigatortaste |  | Lautstärkeregelung | Ja |  | Klingeleinstellung | Ja |  | Klingelzeichen | 30 |  | Max. unterstützte Hörer | 6 |  | Anruferkennung | Ja |  | Automatische Wahlwiederholung | Ja |  | Menüvorgang | Ja |  | Beleuchtete Tastatur | Ja |  | Lautsprechertelefon | Ja ( digitaler Duplexbetrieb ) |  | Hörerlokalisierer | Ja |  | Konferenzfähig | Dreiweg |  | Short Messaging Service (SMS) | Ja |  | Sprachwahl | Ja |  | Mehrstimmiger Klingelton | Eingebaut |  | Konfiguration für mehrere Handapparate | Telefonbuchübertragung |  | Anrufübertragung | Ja | Telefonspeicher | Speicher für angewählte Nummern | 10 |  | Kapazität des Telefonbuchs | 250 Namen und Nummern | Abmessungen & Gewicht (Basis) | Breite | 10.5 cm |  | Tiefe | 3.8 cm |  | Höhe | 13.2 cm | Abmessungen & Gewicht (Handset) | Breite | 4.7 cm |  | Tiefe | 2.2 cm |  | Höhe | 13 cm | Antwortsystem | Anrufbeantwortersystem | Digital |  | Aufnahmekapazität | 35 Min. | Anruferkennungsfunktionen | Sprachnachricht | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|
 |  | Angebote (15) | | |
|  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BUGcomputer | |  |  |  |  | pro Stück | Frei Haus | € 89,17* |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 6,50* |
€ 89,86* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Stück |
€ 4,00* |
€ 92,10* |  |  |  | | 2 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 4,50* |
€ 96,05* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Stück |
€ 2,69* |
€ 101,00* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise von BUGcomputer |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von BUGcomputer |  | Versand von BUGcomputer |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* |  | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 5,00* |
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von BUGcomputer | |  | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich |  | | | € 25,39* | € 30,21 | Ähnlich |  | | | € 27,06* | € 32,20 | Ähnlich |  | | | € 55,52* | € 66,07 | Ähnlich | | | | € 7.503,15* | € 8.928,75 | Ähnlich | | | | € 99,29* | € 118,16 | Ähnlich | | | | € 107,59* | € 128,03 | Ähnlich | | | | € 79,86* | € 95,03 | Ähnlich | | | | € 86,74* | € 103,22 | Ähnlich | | | | € 107,59* | € 128,03 | Ähnlich | | | | € 71,80* | € 85,44 | Ähnlich | | | | € 84,26* | € 100,27 | Ähnlich | | | | € 245,85* | € 292,56 | Ähnlich | | | | € 115,38* | € 137,30 | Ähnlich | | | | € 32,08* | € 38,18 | Ähnlich | | | | € 38,91* | € 46,30 | Ähnlich | | | | € 97,77* | € 116,35 | Ähnlich |  | | | € 98,32* | € 117,00 | Ähnlich | | | | € 105,81* | € 125,91 | Ähnlich | | | | € 134,68* | € 160,27 | Ähnlich |  | | | € 144,31* | € 171,73 | Ähnlich | | | | € 76,93* | € 91,55 | Ähnlich | | | | € 90,68* | € 107,91 | Ähnlich |  | | | € 134,68* | € 160,27 | Ähnlich | | | | € 1.074,28* | € 1.278,39 | Ähnlich | | | | € 1.027,16* | € 1.222,32 | Ähnlich |  | | | € 807,45* | € 960,87 |
|  |  |
|
 |
|
|