Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Siemens Gigaset SL560 S30852-H1710-B111


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Format: 200x150
Artikel-Nr.:  206-110035094
Hersteller:  Siemens
Herst.-Nr.:  S30852-H1710-B111
EAN:  4025515836667
Artikeldatenblatt
Siemens Gigaset SL560 - Schnurlostelefon mit integrierter Bluetooth-Schnittstelle & Anruferkennung - DECT\GAP
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Schnurlostelefon mit integrierter Bluetooth-Schnittstelle & Anruferkennung
Verschiedenes
Antenne
Integriert
Platzierung/Befestigung
Wandmontage möglich, auf dem Tisch
Stromversorgung
Typ
Telefonaufladestation + Netzteil - extern
Batterie
Technologie
Wiederaufladbar - Lithium-Ionen
Hörbarer Batteriealarm
Ja
Redezeit
Bis zu 600 Min.
Standby-Zeit
Bis zu 200 Std.
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige - Farb
Farbtiefe
16 Bit (65000 Farben)
Bildschirmauflösung
128 x 160 Pixel
Merkmale
Bildschirmschoner
Anzeigestelle
Hörer
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
Eingebaute Uhr, Alarm
Zusätzliche Merkmale
Babyphone, Vibration
Norm für schnurlose Telefone
DECT\GAP
Max. Hörer-Betriebsabstand
50 m
Max. Handgerätentfernung (im Freien)
300 m
Wählertyp
Tastatur
Position des Wählers
Hörer
Funktionsknöpfe
Navigatortaste
Lautstärkeregelung
Ja
Klingeleinstellung
Ja
Klingelzeichen
30
Max. unterstützte Hörer
6
Anruferkennung
Ja
Automatische Wahlwiederholung
Ja
Menüvorgang
Ja
Beleuchtete Tastatur
Ja
Lautsprechertelefon
Ja ( digitaler Duplexbetrieb )
Hörerlokalisierer
Ja
Konferenzfähig
Dreiweg
Short Messaging Service (SMS)
Ja
Sprachwahl
Ja
Mehrstimmiger Klingelton
Eingebaut
Konfiguration für mehrere Handapparate
Telefonbuchübertragung
Anrufübertragung
Ja
Telefonspeicher
Speicher für angewählte Nummern
10
Kapazität des Telefonbuchs
250 Namen und Nummern
Abmessungen & Gewicht (Basis)
Breite
10.5 cm
Tiefe
3.8 cm
Höhe
13.2 cm
Abmessungen & Gewicht (Handset)
Breite
4.7 cm
Tiefe
2.2 cm
Höhe
13 cm
Anruferkennungsfunktionen
Sprachnachricht
Ja
... > DCI > Kommunikation > Telefone
Weitere Suchbegriffe: Telefone
Angebote (17)
Einheit
Versand
Netto
^
BUGcomputer
pro Stück
€ 6,99*
€ 70,70*
2 Tage
pro Stück
€ 6,50*
€ 71,59*
2 Tage
pro Stück
€ 4,50*
€ 76,62*
5 Tage
pro Stück
€ 2,69*
€ 82,59*
2 Tage
pro Stück
€ 4,00*
€ 84,32*
Menge:  Stück  
Preise von BUGcomputer
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,70*
€ 84,13
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von BUGcomputer
Versand von BUGcomputer
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 140,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 5,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von BUGcomputer
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
k.A.
31310096100
€ 18,98*
€ 22,59
Ähnlich
k.A.
31310343100
€ 17,45*
€ 20,77
Ähnlich
k.A.
31310422100
€ 19,81*
€ 23,57
Ähnlich
k.A.
31310305102
€ 20,35*
€ 24,22
Ähnlich
Siemens
S30852-H1715-B111
€ 107,51*
€ 127,94
Ähnlich
Digital Data Communications
WAP-0009
€ 46,69*
€ 55,56
Ähnlich
Digital Data Communications
WBR-3460B
€ 57,44*
€ 68,35
Ähnlich
Digital Data Communications
FBR-1461B
€ 39,36*
€ 46,84
Ähnlich
Digital Data Communications
GSW-2476
€ 284,24*
€ 338,25
Ähnlich
Digital Data Communications
SUS-1000
€ 5,88*
€ 7,00
Ähnlich
Mapower
MAP-H31M
€ 19,46*
€ 23,16
Ähnlich
Siemens
S30852H1923B101
€ 84,26*
€ 100,27
Ähnlich
Siemens
S30852H1903B101
€ 99,29*
€ 118,16
Ähnlich
Siemens
L36852H1706B101
€ 79,86*
€ 95,03
Ähnlich
Siemens
S30853H365B141
€ 107,59*
€ 128,03
Ähnlich
Siemens
S30852H1724B102
€ 69,38*
€ 82,56
Ähnlich
Siemens
S30852H1725B102
€ 84,26*
€ 100,27
Ähnlich
Siemens
L36852-H1807-B101
€ 64,41*
€ 76,65
Ähnlich
Siemens
S30852-H2025-B101
€ 45,98*
€ 54,72
Ähnlich
Siemens
AS150
€ 27,91*
€ 33,21
Ähnlich
Siemens
S30852-H2007-B101
€ 45,98*
€ 54,72
Ähnlich
Siemens
C385
€ 53,90*
€ 64,14
Ähnlich
Siemens
L36852H1707B101
€ 90,58*
€ 107,79
Ähnlich
Siemens
s30852h1805b101
€ 71,85*
€ 85,50
Ähnlich
Siemens
Gigaset S670
€ 71,85*
€ 85,50
Ähnlich
Siemens
S675IP
€ 89,27*
€ 106,23
Ähnlich
Siemens
S675
€ 87,22*
€ 103,79
Ähnlich
Siemens
Gigaset SL375
€ 180,79*
€ 215,14
Ähnlich
Siemens
s30852h1710b111
€ 169,47*
€ 201,67
Ähnlich
Siemens
Gigaset SL565
€ 128,52*
€ 152,94
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG