Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

411368-B21


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Format: 200x150
Artikel-Nr.:  533-411368-B21
Hersteller:  HP
Herst.-Nr.:  411368-B21
EAN:  4948382450661
Prozessor-Upgrade - 1 x AMD Second-Generation Opteron 2214 HE / 2.2 GHz - Socket F (1207) - L2 2 MB ( 2 x 1 MB )
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Prozessor-Upgrade
Erweiterung
Konnektivität/Kompatible Steckplätze
1 x Prozessor - Socket F
Prozessor
Typ / Formfaktor
AMD Second-Generation Opteron 2214 HE
Prozessoranz.
1
Taktfrequenz
2.2 GHz
Architektur-Merkmale
PowerNow! technology, HyperTransport-Technologie, AMD64-Technologie, integrierter Speicher-Controller, Enhanced Virus Protection, AMD Virtualization
Thermal Design Power
68 W
64-Bit-Computing
Ja
Multi-Core-Technologie
Dual-Core
Kompatibler Prozessoranschluss
Socket F (1207)
Cache-Speicher
Installierte Größe
L2 - 2 MB ( 2 x 1 MB )
... > DCI > Systeme > Prozessor-Upgrades
Angebote (6)
Einheit
Versand
Netto
^
TopDeal24
15 Tage
pro Stück
Frei Haus
€ 259,35*
18 Tage
pro Stück
Frei Haus
€ 267,94*
30 Tage
pro Packung
€ 4,50*
€ 271,27*
4 Tage
pro Stück
€ 6,45*
€ 275,92*
17 Tage
pro Stück
€ 4,00*
€ 278,36*
Menge:  Stück  
Preise von TopDeal24
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 259,35*
€ 308,63
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von TopDeal24
Versand von TopDeal24
Lieferzeit:15 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von TopDeal24
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
HP
Q7834A
€ 322,54*
€ 383,82
Ähnlich
HP
413933-B21
€ 1.757,75*
€ 2.091,72
Ähnlich
HP
433257-B21
€ 115,47*
€ 137,41
Ähnlich
HP
432195-421
€ 2.482,27*
€ 2.953,90
Ähnlich
HP
407424-421
€ 1.630,32*
€ 1.940,08
Ähnlich
HP
435456-B21
€ 1.243,70*
€ 1.480,00
Ähnlich
HP
435460-B21
€ 1.551,24*
€ 1.845,98
Ähnlich
HP
405661-B21
€ 5.460,82*
€ 6.498,38
Ähnlich
HP
416063-B21
€ 5.403,20*
€ 6.429,81
Ähnlich
k.A.
CB401A
€ 158,96*
€ 189,16
Ähnlich
HP
432801-B21
€ 132,88*
€ 158,13
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG