Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 288-400505 Herst.-Nr.: ECA3052-B EAN: 4710937397352 |
| | |
|
|  |  |
 | Enermax Chakra ECA3052 - Mid Tower - ATX - ohne Netzteil - Schwarz - USB/Audio/Serial ATA Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | Mid Tower |  | Breite | 20.1 cm |  | Tiefe | 49 cm |  | Höhe | 45.5 cm |  | Farbe | Schwarz |  | Anzahl interner Einbauschächte | 4 |  | Anzahl von vorne zugänglicher Einbauschächte | 6 |  | Lüfter | Vorderseite : 1 x 12 cm ¦ Rückseite : 1 x 12 cm ¦ Seite : 1 x 25 cm - ( 1 installiert) |  | Systemgehäuse-Merkmale | Abnehmbare Frontblende |  | Unterstützte Mainboards | ATX, microATX |  | Max. Mainboard-Größe | ATX | Erweiterung | Konnektivität/Erweiterungssteckplätze gesamt (frei) | 7 Erweiterungsanschluss |  | Konnektivität/Schnittstellen | 2 x Hi-Speed USB - USB Typ A, 4-polig ¦ 1 x Massenspeicher - 7-Pin SATA extern ¦ 1 x Audio - Mini-Phone Stereo 3.5 mm |  | Konnektivität/Erweiterungseinschübe gesamt (frei) | 5 ( 3 ) x von vorne zugänglich - 5.25" ¦ 1 ( 1 ) x von vorne zugänglich - 3.5" ¦ 4 ( 4 ) x intern - 3.5" | Verschiedenes | Produktzertifizierungen | RoHS | Stromversorgung | Stromversorgungsgerät | Ohne Netzteil |  | Max. unterstützte Anzahl | 1 |
|
|  |  |
 | |  |  |
|
 |  | Angebote (5) | | |
|  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | red_label | |  |  |  |  | pro Stück | € 4,50* | € 56,90* |  |  |  |  |  | | 30 Tage |  |  |  |  | pro Packung |
€ 4,50* |
€ 60,43* |  |  |  | | 2 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 4,00* |
€ 60,85* |  |  |  | | 8 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 9,00* |
€ 64,92* |  |  |  | | 3 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 6,45* |
€ 71,54* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise von red_label |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von red_label |  | Versand von red_label |  |  |  | | Lieferzeit: | 2 Tage | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00 | € 4,50* |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von red_label | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Zubehör | | | | € 9,32* | € 11,09 | Zubehör | | | | € 11,71* | € 13,93 | Zubehör | | | | € 9,18* | € 10,92 | Zubehör | | | | € 11,15* | € 13,27 | Zubehör | | | Enermax EG495AX-VE (W) (SFMA) | € 78,86* | € 93,84 | Zubehör | | | Enermax EG701AX-VE (W) (SFMA) | € 111,82* | € 133,07 | Zubehör | | | | € 113,00* | € 134,47 | Zubehör | | | | € 12,80* | € 15,23 | Zubehör | | | | € 16,10* | € 19,16 | Zubehör | | | | € 15,96* | € 18,99 |
|  |  |
|
 |
|
|