Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

DIGITUS DN-7020


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Format: 500x500
Artikel-Nr.:  173-1344310
Hersteller:  Assmann
Herst.-Nr.:  DN-7020
EAN:  4016032195535
DIGITUS DN-7020 - Netzwerkkarte - Hi-Speed USB - 802.11b, 802.11g
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Extern
Breite
2.9 cm
Tiefe
9.1 cm
Höhe
1.4 cm
Gerätetyp
Netzwerkkarte
Schnittstellentyp (Bustyp)
Hi-Speed USB
Erweiterung
Konnektivität/Verbindungen
1 x Hi-Speed USB - USB Typ A, 4-polig
Konnektivität/Schnittstellen
1 x Netzwerk - Radio-Ethernet
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Auto-Fallback, WLAN-Detektor
Anschlusstechnik
Drahtlos
Data Link Protocol
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g
Produktzertifizierungen
IEEE 802.11b, IEEE 802.11d, IEEE 802.11g, IEEE 802.1x, USB 1.1, USB 2.0
Datenübertragungsrate
54 Mbps
Statusanzeiger
LCD-Anzeige
Leitungskodierformat
CCK, 64 QAM, BPSK, QPSK, 16 QAM
Spread-Spectrum-Methode
OFDM
Frequenzband
2.4 GHz
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
CE, FCC Part 15
Encryption Algorithm
AES, 128-Bit WEP, 256-Bit-WEP, 64-Bit WEP, TKIP, WPA, WPA2
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel ( extern )
Software
Systemanforderungen/Software inbegriffen
Driver
Systemanforderungen/Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 2000 / XP
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 85%
Antenne
Antenne
Intern eingebaut
... > DCI > Netzwerk > Netzwerkadapter
Angebote (4)
Versand
Netto
^
PCS
Frei Haus
€ 30,61*
1 Tag
€ 3,90*
€ 30,62*
6 Tage
€ 6,00*
€ 34,45*
1 Tag
€ 4,95*
€ 52,16*
Preise von PCS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,61*
€ 36,43
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von PCS
Versand von PCS
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 40,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von PCS
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Assmann
DC-14201
€ 231,40*
€ 275,37
Ähnlich
Assmann
DN-70106
€ 7,87*
€ 9,37
Ähnlich
Assmann
DC-OC-12A
€ 15,74*
€ 18,73
Ähnlich
Assmann
DA-70810
€ 9,48*
€ 11,28
Ähnlich
Assmann
DN-19 09-U
€ 125,45*
€ 149,29
Ähnlich
Assmann
DA-70224
€ 9,77*
€ 11,63
Ähnlich
Assmann
DA-70700
€ 25,26*
€ 30,06
Ähnlich
Enermax
EIN720AWT
€ 182,33*
€ 216,97
Ähnlich
KMP
1004.0003
€ 5,24*
€ 6,24
Ähnlich
Telegärtner
L00895A0030
€ 29,63*
€ 35,26
Ähnlich
Telegärtner
L00880A0007
€ 18,48*
€ 21,99
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG