Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 505-11005389 Herst.-Nr.: DN-7043 EAN: 4016032200512 |
| |
|
|  |  |
 | DIGITUS DN-7043 - Netzwerkkarte - USB - 802.11b, 802.11g Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | Extern |  | Gerätetyp | Netzwerkkarte |  | Schnittstellentyp (Bustyp) | USB | Erweiterung | Konnektivität/Verbindungen | 1 x USB - Mini-USB, Typ B |  | Konnektivität/Schnittstellen | 1 x Netzwerk - Radio-Ethernet | Netzwerk | Leistungsmerkmale | MIMO-XR-Technologie |  | Anschlusstechnik | Drahtlos |  | Data Link Protocol | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g |  | Produktzertifizierungen | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, USB 1.1, USB 2.0 |  | Datenübertragungsrate | 54 Mbps |  | Statusanzeiger | Link Activity, Stromversorgung |  | Max. Reichweite in geschlossenen Räumen | 100 m |  | Max. Reichweite (außen) | 300 m | Verschiedenes | Encryption Algorithm | 128-Bit WEP, 64-Bit WEP, WPA, WPA2 | Software | Systemanforderungen/Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows 98SE/2000/ME/XP | Antenne | Antenne | Extern eingebaut |
|
|  |  |
 | |  |  |
|
 |  | Angebote (3) | | |
|  |  |  |  |  | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ELBA-OfficeShop | |  |  |  |  |  | € 3,90* | € 26,37* |  |  |  |  |  | | 6 Tage |  |  |  |  |  |
€ 6,00* |
€ 29,71* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  |  |
€ 4,95* |
€ 45,10* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise von ELBA-OfficeShop |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von ELBA-OfficeShop |  | Versand von ELBA-OfficeShop |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von ELBA-OfficeShop | |  | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 8,81* | € 10,48 | Ähnlich | | | | € 17,00* | € 20,23 | Ähnlich | | | | € 34,73* | € 41,33 | Ähnlich | | | | € 14,13* | € 16,81 | Ähnlich | | | | € 51,82* | € 61,67 | Ähnlich | | | | € 85,85* | € 102,16 | Ähnlich | | | | € 30,25* | € 36,00 | Ähnlich | | | | € 53,58* | € 63,76 | Ähnlich | | | | € 7,19* | € 8,56 | Ähnlich | | | | € 3,23* | € 3,84 | Ähnlich | | | | € 18,04* | € 21,47 | Ähnlich | | | | € 33,46* | € 39,82 | Ähnlich | | | | € 40,46* | € 48,15 | Ähnlich | | | | € 45,10* | € 53,67 |
|  |  |
|
 |
|
|