Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

DIGITUS DN-3018


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Format: 500x500
Artikel-Nr.:  173-1323477
Hersteller:  Assmann
Herst.-Nr.:  DN-3018
EAN:  4016032193708
DIGITUS DN-3018 - Netzwerkkarte - USB - Bluetooth 2.0 EDR - Klasse 1
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Extern
Breite
0.7 cm
Tiefe
5.9 cm
Höhe
1.9 cm
Gewicht
8 g
Gerätetyp
Netzwerkkarte
Schnittstellentyp (Bustyp)
USB
Erweiterung
Konnektivität/Verbindungen
1 x USB - USB Typ A, 4-polig
Konnektivität/Schnittstellen
1 x Netzwerk - Bluetooth
Netzwerk
Anschlusstechnik
Drahtlos
Data Link Protocol
Bluetooth 2.0 EDR
Produktzertifizierungen
Bluetooth 1.1, Bluetooth 1.2, Bluetooth 2.0, USB 1.1
Datenübertragungsrate
3 Mbps
Anzahl auswählbare Kanäle
79
Spread-Spectrum-Methode
FHSS
Bluetooth-Klasse
Klasse 1
Software
Systemanforderungen/Software inbegriffen
Toshiba Bluetooth Software
Systemanforderungen/Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 98SE/2000/ME/XP
Antenne
Antenne
Intern eingebaut
... > DCI > Netzwerk > Netzwerkadapter
Weitere Suchbegriffe: USB Adapter
Angebote (5)
Versand
Netto
^
PCS
Frei Haus
€ 10,65*
2 Tage
€ 6,50*
€ 10,93*
1 Tag
€ 3,90*
€ 11,09*
6 Tage
€ 6,00*
€ 11,27*
1 Tag
€ 4,16*
€ 22,84*
Menge:  Stück  
Preise von PCS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von PCS
Versand von PCS
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 40,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von PCS
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Assmann
DA-70148
€ 14,02*
€ 16,68
Ähnlich
Assmann
DN-8006C1
€ 37,37*
€ 44,47
Ähnlich
Assmann
DC-IC812I-MC
€ 19,62*
€ 23,35
Ähnlich
Assmann
DB-214977
€ 3,76*
€ 4,47
Ähnlich
Assmann
DN-19 16-U 6/6
€ 195,77*
€ 232,97
Ähnlich
Assmann
DN-19 07-U
€ 114,77*
€ 136,58
Ähnlich
Assmann
DN-13016
€ 50,36*
€ 59,93
Ähnlich
Geha
00048878
€ 5,21*
€ 6,20
Ähnlich
Geha
00048472
€ 4,91*
€ 5,84
Ähnlich
Geha
00052844
€ 21,99*
€ 26,17
Ähnlich
Geha
00049486
€ 22,71*
€ 27,02
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG