Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 173-1383072 Herst.-Nr.: DN-8006C1 EAN: 4016032196051 |
| |
|
|  |  |
 | DIGITUS Gigabit N-Way Switch DN-8006C1 - Switch - 8 Anschlüsse - EN, Fast EN, Gigabit EN - 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 17.1 cm |  | Tiefe | 9.8 cm |  | Höhe | 2.9 cm |  | Gerätetyp | Switch |  | Art | Extern | Erweiterung | Konnektivität/Schnittstellen | 8 x Netzwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 weiblich | Netzwerk | Leistungsmerkmale | Flusskontrolle, Vollduplex-fähig, Auto-Negotiation, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Store-and-Forward |  | Anschlusstechnik | Verkabelt |  | Data Link Protocol | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet |  | Produktzertifizierungen | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x |  | Datenübertragungsrate | 1 Gbps |  | Statusanzeiger | Link Activity, Anschluß-Übertragungsgeschwindigkeit, Stromversorgung |  | Anz. Anschlüsse | 8 x Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX, Ethernet 1000Base-T |  | Kommunikationsmodus | Halbduplex, Vollduplex |  | Switching-Protokoll | Ethernet |  | Größe der MAC-Adresstabelle | 8000 Einträge | Verschiedenes | Produktzertifizierungen | FCC Klasse B bescheinigt, CE, VCCI Class B ITE, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN55022 Class A, EN 55024 | Stromversorgung | Stromversorgungsgerät | Netzteil - extern |  | Leistungsaufnahme im Betrieb | 7.5 Watt | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 0 °C |  | Max. Betriebstemperatur | 40 °C |  | Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 5 - 95% |
|
|  |  |
 | |  |  |
|
 |  | Angebote (6) | | |
|  |  |  |  |  | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PCS | |  |  |  |  |  | Frei Haus | € 34,67* |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  |  |
€ 6,00* |
€ 34,98* |  |  |  | | 3 Tage |  |  |  |  |  |
€ 4,95* |
€ 36,58* |  |  |  | | 3 Tage |  |  |  |  |  |
€ 6,45* |
€ 38,19* |  |  |  | | 5 Tage |  |  |  |  |  |
€ 6,00* |
€ 39,13* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise von PCS |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von PCS |  | Versand von PCS |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00 | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 40,00* |
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von PCS | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 7,68* | € 9,14 | Ähnlich | | | | € 10,45* | € 12,44 | Ähnlich |  | | | € 27,66* | € 32,92 | Ähnlich |  | | | € 9,95* | € 11,84 | Ähnlich | | | | € 585,33* | € 696,54 | Ähnlich | | | | € 30,31* | € 36,07 | Ähnlich | | | | € 41,65* | € 49,56 | Ähnlich | | | | € 34,51* | € 41,07 | Ähnlich | | | | € 59,43* | € 70,72 | Ähnlich |  | | | € 11,11* | € 13,22 | Ähnlich | | | | € 11,91* | € 14,17 | Ähnlich |  | | | € 5,71* | € 6,79 | Ähnlich | | | | € 25,60* | € 30,46 | Ähnlich | | | | € 9,11* | € 10,84 | Ähnlich | | | | € 11,19* | € 13,32 | Ähnlich | | | | € 21,53* | € 25,62 | Ähnlich | | | | € 28,04* | € 33,37 | Ähnlich | | | | € 99,71* | € 118,65 | Ähnlich | | | | € 13,57* | € 16,15 | Ähnlich | | | | € 16,85* | € 20,05 | Ähnlich |  | | | € 12,72* | € 15,14 | Ähnlich |  | | | € 31,16* | € 37,08 | Ähnlich | | | | € 61,77* | € 73,51 | Ähnlich | | | | € 27,97* | € 33,28 | Ähnlich |  | | | € 52,12* | € 62,02 | Ähnlich |  | | | € 13,58* | € 16,16 | Ähnlich |  | | | € 10,59* | € 12,60 | Ähnlich |  | | | € 13,94* | € 16,59 | Ähnlich | | | | € 185,93* | € 221,26 | Ähnlich | | | | € 5,39* | € 6,41 | Ähnlich |  | | | € 19,62* | € 23,35 | Ähnlich | | | | € 59,28* | € 70,54 |
|  |  |
|
 |
|
|
 |
|