Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

DIGITUS Professional Line DN-19 26U-6/6


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Format: 500x500
Artikel-Nr.:  505-11001796
Hersteller:  Assmann
Herst.-Nr.:  DN-19 26U-6/6
EAN:  4016032135678
DIGITUS Professional Line DN-19 26U-6/6 - Gestell - Hellgrau, RAL 7035 - 26U - 19"
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
60 cm
Tiefe
60 cm
Höhe
131 cm
Gewicht
68 kg
Farbe
Hellgrau, RAL 7035
Produkttyp
Gestell
Produktmaterial
Stahl
Höhe (Rack-Einheiten)
26U
Rack-Größe
19"
Verschiedenes
Gewichtsbeschränkung
500 kg
... > DCI > Systeme > Systemzubehör
Weitere Suchbegriffe: Serverschrank
Angebote (3)
Versand
Netto
^
ELBA-OfficeShop
30 Tage
Frei Haus
€ 283,00*
12 Tage
€ 6,00*
€ 393,75*
14 Tage
Frei Haus
€ 622,72*
Preise von ELBA-OfficeShop
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 283,00*
€ 336,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 281,00*
€ 334,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 279,00*
€ 332,01
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von ELBA-OfficeShop
Versand von ELBA-OfficeShop
Lieferzeit:30 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von ELBA-OfficeShop
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Assmann
DN-10 TRAY-1
€ 9,27*
€ 11,03
Ähnlich
Assmann
DN-10 ORG-1/2U
€ 9,75*
€ 11,60
Ähnlich
Assmann
DN-10 05-U
€ 69,05*
€ 82,17
Ähnlich
Assmann
DN-15019
€ 51,13*
€ 60,84
Ähnlich
Assmann
DN-19 26U-6/10
€ 878,38*
€ 1.045,27
Ähnlich
Assmann
DN-19 32U-6/6
€ 637,33*
€ 758,42
Ähnlich
Assmann
DN-19 32U-6/8
€ 726,81*
€ 864,90
Ähnlich
Assmann
DN-19 32U-8/8
€ 803,51*
€ 956,18
Ähnlich
Assmann
DN-19 42U-6/10
€ 1.087,27*
€ 1.293,85
Ähnlich
Assmann
DN-19 42U-6/6
€ 717,56*
€ 853,90
Ähnlich
Assmann
DN-19 42U-6/8
€ 770,64*
€ 917,06
Ähnlich
Assmann
DN-19 42U-8/10
€ 1.453,62*
€ 1.729,81
Ähnlich
Assmann
DN-19 42U-8/8
€ 949,60*
€ 1.130,02
Ähnlich
Assmann
DN-19 47U-8/8
€ 1.282,14*
€ 1.525,75
Ähnlich
Assmann
DN-19 47U-6/10
€ 1.253,00*
€ 1.491,07
Ähnlich
Assmann
DN-19 47U-6/8
€ 1.054,49*
€ 1.254,84
Ähnlich
Assmann
Dn-19 47U-8/10
€ 1.661,80*
€ 1.977,54
Ähnlich
Assmann
DN-19 26U-6/6
€ 622,72*
€ 741,04
Ähnlich
Assmann
DN-19 22U-6/6
€ 509,94*
€ 606,83
Ähnlich
Assmann
DN-19 22U-6/8
€ 604,46*
€ 719,31
Ähnlich
Assmann
DN-19 26U-6/8
€ 607,20*
€ 722,57
Ähnlich
Assmann
DN-19 42U-8/8-Z
€ 949,60*
€ 1.130,02
Ähnlich
Assmann
DA-10213
€ 39,50*
€ 47,01
Ähnlich
Assmann
DK-1511-050/Y
€ 1,41*
€ 1,68
Ähnlich
Assmann
DK-1511-050/R
€ 1,41*
€ 1,68
Ähnlich
Assmann
DK-1511-070/B
€ 1,94*
€ 2,31
Ähnlich
Assmann
DK-1511-070/G
€ 1,94*
€ 2,31
Ähnlich
Assmann
DA-70135
€ 13,60*
€ 16,18
Ähnlich
Assmann
DA-70136
€ 18,89*
€ 22,48
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG