Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 505-19005724 Herst.-Nr.: VOI-8002 EAN: k.A. |
| | |
|
|  |  |
 | LevelOne VoiceCon VOI-8002 8-Port FXO H323/SIP Gateway - VoIP-Gateway - EN, Fast EN Weitere Informationen: Allgemein | Gerätetyp | VoIP-Gateway | Erweiterung | Konnektivität/Schnittstellen | 1 x Netzwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 ( WAN ) ¦ 3 x Netzwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 ¦ 8 x Telefonleitung - FXO | Netzwerk | Formfaktor | Extern |  | Leistungsmerkmale | Firewall, DMZ port, Routing, DHCP Support, NAT Support, BOOTP-Unterstützung, Schutz vor DoS-Angriffen, Inhaltsfilterung, dynamischer DNS-Server, MAC-Adressenfilter, VPN-Passthrough, URL-Filterung |  | Anschlusstechnik | Verkabelt |  | Data Link Protocol | Ethernet, Fast Ethernet |  | Netzwerk/Transportprotokoll | TCP/IP, PPTP, UDP/IP, IPSec, PPPoE |  | Produktzertifizierungen | IEEE 802.3, IEEE 802.3u |  | Statusanzeiger | Port Status, Stromversorgung, Status |  | Remoteverwaltungsprotokoll | SNMP, Telnet, HTTP |  | Routing Protocol | Statisches IP Routing | Verschiedenes | Produktzertifizierungen | CE, FCC | Stromversorgung | Stromversorgungsgerät | Netzteil - extern |  | Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 120/230 V | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 0 °C |  | Max. Betriebstemperatur | 45 °C |  | Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 0 - 90% | IP-Telefonie | Voice Codecs | G.711, G.723.1, G.729ab, G.726 |  | VoIP-Protokolle | H.323, SIP, SIP v2 |  | Telefonieschnittstellen | 8 Leitungen (FXO) |  | IP-Telefoniefunktionen | Echo Cancellation (G.168) |
|
|  |  |
 | |  |  |
|
|