Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 505-19005719 Herst.-Nr.: WNC-0304USB EAN: k.A. |
| | |
|
|  |  |
 | LevelOne FreeCon WNC-0304USB 11g Wireless USB Dongle with WiFi Detector - Netzwerkkarte - Hi-Speed USB - 802.11b, 802.11g Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | Extern |  | Breite | 2.9 cm |  | Tiefe | 9.1 cm |  | Höhe | 1.4 cm |  | Gewicht | 20 g |  | Gerätetyp | Netzwerkkarte |  | Schnittstellentyp (Bustyp) | Hi-Speed USB | Erweiterung | Konnektivität/Verbindungen | 1 x Hi-Speed USB - USB Typ A, 4-polig |  | Konnektivität/Schnittstellen | 1 x Netzwerk - Radio-Ethernet | Netzwerk | Leistungsmerkmale | WLAN-Detektor, Ad-Hoc Mode |  | Anschlusstechnik | Drahtlos |  | Data Link Protocol | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g |  | Produktzertifizierungen | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.1x, USB 1.1, USB 2.0 |  | Datenübertragungsrate | 54 Mbps |  | Statusanzeiger | Link Activity |  | Leitungskodierformat | CCK, 64 QAM, BPSK, QPSK, 16 QAM, OFDM |  | Frequenzband | 2.4 GHz | Verschiedenes | Produktzertifizierungen | Plug and Play, CE, FCC |  | Encryption Algorithm | AES, 128-Bit WEP, 64-Bit WEP, TKIP, 256-Bit WPA, WPA, WPA2 | Software | Systemanforderungen/Software inbegriffen | Treiber & Utilities |  | Systemanforderungen/Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows 98SE/2000/ME/XP | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 0 °C |  | Max. Betriebstemperatur | 55 °C |  | Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 10 - 85% | Antenne | Antenne | Intern eingebaut |  | Antennenzahl | 1 |
|
|  |  |
 | |  |  |
|
 |  | Angebote (3) | | |
|  |  |  |  |  | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ELBA-OfficeShop | |  |  |  |  |  | € 3,90* | € 29,81* |  |  |  |  |  | | 3 Tage |  |  |  |  |  |
€ 4,95* |
€ 41,36* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  |  |
€ 4,95* |
€ 47,96* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise von ELBA-OfficeShop |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von ELBA-OfficeShop |  | Versand von ELBA-OfficeShop |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von ELBA-OfficeShop | |  | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 24,48* | € 29,13 | Ähnlich | | | | € 21,98* | € 26,16 | Ähnlich | | | | € 22,81* | € 27,14 | Ähnlich | | | | € 11,85* | € 14,10 | Ähnlich | | | | € 13,31* | € 15,84 | Ähnlich | | | | € 11,73* | € 13,96 | Ähnlich | | | | € 6,94* | € 8,26 | Ähnlich | | | | € 47,96* | € 57,07 |
|  |  |
|
 |
|
|