Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

LevelOne ServCon FPS-9023


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Format: 500x500
Artikel-Nr.:  509-3800216
Hersteller:  LevelOne
Herst.-Nr.:  FPS-9023
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
LevelOne ServCon FPS-9023 - Druckserver - USB/parallel - EN, Fast EN - 10Base-T, 100Base-TX - 3 Anschlüsse
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Extern
Breite
18.7 cm
Tiefe
10 cm
Höhe
3 cm
Gerätetyp
Druckserver - 3 Anschlüsse
Schnittstellentyp (Bustyp)
USB/parallel
Erweiterung
Konnektivität/Verbindungen
2 x USB - USB Typ A, 4-polig ¦ 1 x parallel - D-Sub (DB-25), 25-polig
Konnektivität/Schnittstellen
1 x Netzwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX - RJ-45
Netzwerk
Anschlusstechnik
Verkabelt
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet
Netzwerk/Transportprotokoll
TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk, NetBEUI/NetBIOS, LPR/LPD
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u
Verdrahtungstyp
Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX
Statusanzeiger
Stromversorgung, Status
Remoteverwaltungsprotokoll
IPP, HTTP
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
CE, FCC
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil - extern
Software
Systemanforderungen/Erforderliches Betriebssystem
UNIX, Apple MacOS, Novell NetWare 2.15 oder später, Linux, Microsoft Windows 98SE/2000/ME/XP
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90%
Prozessor
Speicher/RAM
16 MB
Speicher/Flash-Speicher
2 MB
... > DCI > Netzwerk > Netzwerkadapter
Angebote (5)
Versand
Netto
^
TERRA
€ 9,00*
€ 74,87*
1 Tag
Frei Haus
€ 78,11*
1 Tag
€ 6,00*
€ 83,70*
4 Tage
€ 6,99*
€ 85,39*
1 Tag
€ 4,95*
€ 142,44*
Menge:  Stück  
Preise von TERRA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,87*
€ 89,10
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von TERRA
Versand von TERRA
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,00*
ab € 220,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von TERRA
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
LevelOne
FPS-9023
€ 142,44*
€ 169,50
Ähnlich
LevelOne
FPS-9022
€ 38,70*
€ 46,05
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG