Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

LevelOne FPC-0106TX


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Format: 500x500
Artikel-Nr.:  589IT-60102040
Hersteller:  LevelOne
Herst.-Nr.:  FPC-0106TX
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
LevelOne FPC-0106TX - Netzwerkkarte - CardBus - EN, Fast EN - 10Base-T, 100Base-TX
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Plug-in-Modul
Breite
11.5 cm
Tiefe
5.4 cm
Höhe
0.5 cm
Gerätetyp
Netzwerkkarte
Schnittstellentyp (Bustyp)
CardBus
Erweiterung
Konnektivität/Kompatible Steckplätze
1 x CardBus - Typ II
Konnektivität/Schnittstellen
1 x Netzwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX - RJ-45
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Vollduplex-fähig, Auto-Negotiation
Anschlusstechnik
Verkabelt
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u
Datenübertragungsrate
100 Mbps
Verdrahtungstyp
Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX
Statusanzeiger
Link Activity, Anschluß-Übertragungsgeschwindigkeit
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
FCC Klasse B bescheinigt, CE, VCCI Class B ITE
Software
Systemanforderungen/Software inbegriffen
Treiber & Utilities
Systemanforderungen/Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 95, Microsoft Windows NT 3.51, Artisoft LANtastic 6.0, Microsoft Windows NT 4.0, IBM OS/2 Warp 3.0, Microsoft Windows 3.1, Novell NetWare 3.x, Novell NetWare 4.x, Microsoft Windows for Workgroups 3.11
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90%
... > DCI > Netzwerk > Netzwerkadapter
Weitere Suchbegriffe: PCMCIA, PCMCIA Adapter
Angebote (4)
Versand
Netto
^
r+r_electronic
3 Tage
€ 4,95*
€ 14,50*
1 Tag
€ 6,00*
€ 15,83*
1 Tag
€ 4,95*
€ 16,46*
2 Tage
€ 9,00*
€ 17,86*
Preise von r+r_electronic
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von r+r_electronic
Versand von r+r_electronic
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 4,95*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von r+r_electronic
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
LevelOne
GNC-0105T
€ 8,35*
€ 9,94
Ähnlich
LevelOne
FPC-0106TX
€ 16,46*
€ 19,59
Ähnlich
LevelOne
MDU-0005USB
€ 12,76*
€ 15,18
Ähnlich
LevelOne
USB-0201
€ 29,21*
€ 34,76
Ähnlich
LevelOne
FNC-0109TX
€ 4,64*
€ 5,52
Ähnlich
LevelOne
FNC-0107TX
€ 5,69*
€ 6,77
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG